「配管クランプ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ プレート (エア操作)
エア圧により、内部ゴム部品を膨らませてシャフト側に固定したシャフトスリーブをロックします。 エアの配管を複数配置されたクランププレートに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 使用エアー圧力(MPa)(最大)0.6 材質(ラバー)ゴム(EPDM) 保持トルク(N・m)(最大)3 材質(シャフトスリープ)SUM22L
1個
11,737 税込12,911
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・本製品はスプリングクランプ仕様です。・アンクランプ用ポートにエア圧を加えるとアンクランプしエア圧を開放するとスプリングでクランプします。スプリングクランプ後に増力ポートにエア圧を加えるとクランプ力を増力することができます。・ねじ配管または、ガスケット配管で使用していただけます。・治具プレート、MCプレートへの取付けに最適です。・スプリングクランプ時は、増力用配管ポートは呼吸穴となりますので塞がないでください。・必要に応じてフィルターを取付けてください。【IMAO APS(イマオ オートマティックポジショニングシステム)の特長】・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
仕様エアブロー:○ その他【金口】3本 質量(kg)4.5 タイプフェノール樹脂製 使用圧力(MPa)0.6 クランプ力(kN)【増圧時】18
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

フランジマウントモジュールは、ガスケット配管で使用して頂く薄型仕様です。MC2面ブロック、4面ブロックへの取付けに最適です。 トップマウントモジュールは、ねじ配管または、ガスケット配管で使用して頂けます。治具プレート、MCプレートへの取付けに最適です。 本製品はスプリングクランプ仕様です。アンクランプ用ポートにエア圧を加えるとアンクランプしエア圧を開放するとスプリングでクランプします。スプリングクランプ後に増力ポートにエア圧を加えるとクランプ力を増力する事が出来ます。 RoHS指令適合製品です。
使用圧力(MPa)0.6
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)