673件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションミニクランプレバー オネジ
半径(30mm)の回転でクランプできます。
トラスコ品番806-0908 材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUM22L 黒染め
1個
749 税込824
翌日出荷

1袋(2個)ほか
437 税込481
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
650 税込715
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1袋(15個)
特価
650 税込715
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度ショアA55±5 接続方式片端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
146 税込161
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
253 税込278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション……1枚 質量(g)100 シャフト径(Φmm)30 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン) 色(ハウジング)オレンジ
1個
19,885 税込21,874
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
253 税込278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 種類ローラー 材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化) ブラック タイプボールベアリング一体成形 材質(ベアリング)スチール
1個
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック 材質(本体)ポリエチレン
1袋(10個)ほか
特価
1,019 税込1,121
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色シルバー
1個
特価
1,203 税込1,323
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
1個
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
特価
747 税込822
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
253 税込278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
718 税込790
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630 材質(ボール)SUS440C 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L) タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)3000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L タイプ重荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションデジタルポジションインジケーター SDP-10
RoHS
シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16、18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション1枚 質量(g)100 使用温度範囲(℃)最大80 許容回転数(min-1[r.p.m])500 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,885 税込21,874
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし 材質(グリップ)ABS樹脂
1個
特価
243 税込267
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450 表面処理(本体)防錆油塗布
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
641 税込705
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め 硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60 材質(ボール)SUJ2
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。 仕様シングルエンド型 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重 種類ローラー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
631 税込694
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
670 税込737
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C ハンドル色ブラック 材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10) 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上 表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

種別スピードハンドル 材質(本体)FCD450 タイプメネジ 寸法A(mm)- 寸法D(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法F(Φmm)- 寸法E(Φmm)- 色(本体)ブラック 表面処理(本体)粉体焼付塗装
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)

熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(本体)ショアA70(TPE)
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。 種類Vプーリー 材質(ベアリング)スチール 材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(プーリー)ブラック
1個
1,261 税込1,387
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式片端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
189 税込208
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ 種類丸形 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
種類スライド形 段数2 材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール)アルマイト
1本
1,252 税込1,377
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)