「g&m」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。
アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
TWN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっています。
NTWNタイプには握り取付け用メネジがありません。
ハンドル車外径125~200のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、アルミニウム(つや消しシルバー)のボスキャップも付属されます。
色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜
材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック
寸法M-
材質(ボスキャップ)色指定なし/ハンドル車径80~300:アルミニウム(A3104)つや消しシルバー・色指定なし/ハンドル車径375:ポリエステル光沢仕上げグレー・色指定:ポリアミド
材質(握り)TWN/TWN-F:ポリアミドつや消しブラック・TWN-G:ポリプロピレン熱可塑性エラストマー(TPE)被覆つや消しブラック
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップ(はめ込み)で簡単にカバーできます。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
EDHN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっておりハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。
ハンドル車外径125~175のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、ポリアセタール(ライトグレー)のボスキャップも付属されます。
色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜
材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック
材質(ボスキャップ)EDHN80F:ポリプロピレンつや消しブラック・色指定なし:ポリアセタールライトグレー・色指定:ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミドつや消しブラック
長さ(m)1.9
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
色グリーン
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
長さ(m)3
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
長さ(m)3
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
質量(g/m)675
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
長さ(m)2
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
寸法A(mm)50.5
寸法B(mm)39
寸法W(mm)61
質量(g/m)440
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
色(レール)グリーン
適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
長さ(m)2
長さ(m)2
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
質量(g/m)220
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
長さ(m)2
色(レール)グリーン
適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
長さ(m)2
色(レール)グリーン
適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
適合(チェーン)単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
材質Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ
長さ(m)2
材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)・グリーン
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
種類七角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨
材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
寸法(mm)120×60
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)5050/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)18.7
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)76.61
断面2次モーメントly(cm4)259.65
長さ(m)2
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
寸法A(mm)75.5
寸法B(mm)65
寸法W(mm)85
質量(g/m)545
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B58
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
F19
D8
C10
E40
GM10×1.5
許容荷重(N)10400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
長さ(m)2
材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
色グリーン
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
長さ(m)2
材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
色グリーン
質量(g/m)650
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C
質量(g)340
タイプフェノール樹脂製
寸法F(mm)M20×2.5
寸法D(mm)12
寸法E(mm)30
寸法B(mm)70
寸法C(mm)30
寸法G(mm)M16×2 深さ16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
長さ(m)2
色(レール)グリーン
適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類五角形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。
高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド
取付部丸穴
種類丸形
表面処理キャップ:光沢仕上げ
材質(キャップ)ポリプロピレン
色(キャップ)オレンジ
色(本体)つや消しブラック
・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせが行えます。・偏心ブロックの取付けは、穴径(ΦA)でH7公差にて加工してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B9.9
質量(g)5
タイプフェノール樹脂製
F1
D2
C6
E1
GM4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A80
B112
質量(g)410
タイプフェノール樹脂製
FM16×2
D80
C96
E24
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A80
B72
質量(g)310
タイプフェノール樹脂製
FM16×2
D40
C56
E24
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
AM12×1.75
H12
質量(g)355
タイプフェノール樹脂製
F36
D32
E44
GM12
J100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B50
質量(g)1360
タイプフェノール樹脂製
F36
D50
C30
E46
GM16×2
許容荷重(N)44900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
RR12
A96
B80
質量(g)275
タイプフェノール樹脂製
F12
D40
C76
E8.5
GM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
・MBBU-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BBU-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂
B20
質量(g)43
F8.5
D6
C21
E12
GM8×1.25
寸法A(mm)(0-0.13)19
許容荷重(N)38600
硬度(ショア A)60
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B21
HM10×1.5
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
F9
D15
C11
E24
GM12×1.75
JM6×1-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
寸法F(mm)M10×1.5
寸法D(mm)6
寸法E(mm)17
寸法B(mm)24
寸法C(mm)17
寸法G(mm)M8×1.25 深さ8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
バーを使用する事で強力な締付ができます。
材質(本体)FCD450
取付部めねじ
種類特殊形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)粉体焼付塗装
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ