「g26」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック 材質(本体)ポリエチレン
1袋(20個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,194 税込1,313
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
311 税込342
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様- タイプ六角穴付きボルト 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法J(Φmm)-
1個
864 税込950
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションロールリング
ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
材質(本体)特殊弾性プラスチック 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ(オネジ)
ねじ:シルバー 材質(本体)ポリプロピレン 種類五角形 使用温度範囲(℃)0~90 取付部おねじ(段付) 色(本体)つや消しブラック 特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,300 税込1,430
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラノブ
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22 取付部精度穴 種類六角形 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 色(本体)ブラック
1個
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
629 税込692
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャー
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

イマオコーポレーションBCR・BCF ボールキャップスクリュー
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

イマオコーポレーショングリル ノブ
材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(ノブ)ポリプロピレン 色(ノブ)つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
1個
311 税込342
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)


ボディが樹脂製のため軽量です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(コイルバネ)SUS302 材質(ロックナット)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)ブラック 色(グリップ)つや消しブラック 表面処理(ノーズ)四三酸化鉄皮膜
1個
980 税込1,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションPH1~3 プルハンドル
PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
1個
1,252 税込1,377
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100L
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30 ストローク【早送り】0.8 B10 H22 タイプフェノール樹脂製 F49 D18 C18 E45.8 G26 J6 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションEFTH エンプラフラットヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~140 材質(ピン)SUS303 旋回角度(°)最大270
1個
835 税込919
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
4,365 税込4,802
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100R
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A30 ストローク【早送り】0.8 B10 H22 タイプフェノール樹脂製 F49 D18 C18 E45.8 G26 J6 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションUN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル
軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
1個
1,155 税込1,271
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ ラッチ
自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
付属品タッピンネジ 1本、座金1個 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(シール)スチレンゴム(SBR) 材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(キー)(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
1,388 税込1,527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
1個
418 税込460
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303 材質(ボール)SUS440C
1個
5,723 税込6,295
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質(本体)SCM440 材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(本体)HRC33~39
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ トルク ヒンジ
扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。 難燃性UL94-HB認証。
材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~65 材質(ピン)ポリカーボネイト 旋回角度(°)最大275 材質(調整ネジ)SUS303 材質(ボス)SUS303
1個
1,397 税込1,537
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションEWN エルゴウイングナット(オネジ)
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド 種類ウイング形 取付部おねじ キャップキャップ付き
1個
447 税込492
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

イマオコーポレーションコンパクトトークランプ
材質(本体)SCM440 寸法D(Φmm)4 材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(本体)HRC33~39
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLCA カムレバー
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)
エコ商品
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303 耐熱温度(℃)150 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)SUS303・電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,074 税込4,481
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A18 B33 L20 H19 タイプフェノール樹脂製 F40 D12 C50 E55 G26 J28 P10 K9 N6.6 Q10 M63 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.6
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A18 B33 L20 H19 タイプフェノール樹脂製 F40 D12 C50 E55 G26 J28 P10 K9 N6.6 Q10 M63 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.6
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

関連キーワード