77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック 材質(本体)ポリエチレン
1袋(10個)
特価
2,231 税込2,454
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
特価
747 税込822
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)3000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C ハンドル色ブラック 材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10) 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上 表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様- タイプ六角穴付きボルト 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法G(mm)- 寸法K(mm)- 寸法J(Φmm)-
1個
922 税込1,014
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
524 税込576
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80 色(本体)ブラック
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,630 税込1,793
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
1個
3,880 税込4,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
1個
特価
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
582 税込640
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イマオコーポレーションELH エルゴレバーハンドル
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
495 税込545
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
1個
1,475 税込1,623
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) レバー色つや消しブラック
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(ねじ部)SUS303
1個
2,037 税込2,241
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,795 税込1,975
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブ
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
1個
1,242 税込1,366
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1個
747 税込822
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

イマオコーポレーションUN4・UN5 ユニバーサルハンドル
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
許容荷重(N)1000
1個
3,783 税込4,161
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,029 税込1,132
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションクリック トルクノブ
材質(ねじ部)S45C 表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーショングリル ノブ
材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(ノブ)ポリプロピレン 色(ノブ)つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
1個
524 税込576
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションTLK タップドロブノブ
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類五角形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
864 税込950
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
材質(本体)S45C 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ 材質(引込みシャフト)SCM415 材質(カムシャフト)SCM435 表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜 熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入 熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションUN8 ユニバーサルハンドル
RoHS
RoHS指令適合製品です。 グリップには防錆に優れたSUS304を使用。
許容荷重(N)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,104 税込3,414
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46 L(+0.5/0)30 H31 質量(g)42 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)8 D(-0.02/-0.10)8 D1(±0.3)9.4 D213 H120 D36.5 最小二面せん断力(N)65000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

超硬チップタイプ
材質(本体)SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC32 材質(チップ)超硬、HRC72
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
602 税込662
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,559 税込5,015
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(ピン)SUS303 色(本体)つや消しブラック 旋回角度(°)最大100 材質(メネジ)黄銅 表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
1個
1,514 税込1,665
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ
ねじの呼びM8 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 寸法EM8×1.25 色(本体)ブラック
1個
495 税込545
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションFKRT クランプレバー(オネジ)
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1個
1,349 税込1,484
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303 耐熱温度(℃)150 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)SUS303・電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,171 税込4,588
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)丸ナット SUS303
1個
2,037 税込2,241
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-30~130 材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化) レバー色つや消しブラック
1個
699 税込769
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)