BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)(FH)250
コンパクトなため、小スペースでクランプできます。
独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
RoHS指令適合製品です。
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
色は製作ロットにより異なる場合があります。
低い所のクランプに最適です。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
小スペースのクランプです。
BJ151-20160~24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
ワークの着脱時間短縮が可能。
コンパクト設計。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)250
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)2900
クランプ力(kN)58
許容締付トルク(N・m)150
BJ150-20250~24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。
独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
材質(本体)ポリアセタール
色(本体)ブラック
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
取付穴加工の公差(+0.13/+0.08)
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
ボールの材料は自己潤滑性素材です。
メンテナンスが不要です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80
色(本体)ブラック
色(ボール)アイボリー
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
材質(本体)SUS305
材質(コイルバネ)SUS302WPA
・RoHS指令適合製品です。
A100
B25
HM10×1.5
質量(g)220
タイプフェノール樹脂製
F90
D15
C16
E40
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)突出量max.~min.:8800~18800
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B19
HM8×1.25
質量(g)65
タイプフェノール樹脂製
F7
D19
C12
E36
G9
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】3200~8000
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A63
B25
HM10×1.5
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
F53
D15
C12
E18
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)34
クランプ力(N)突出量max.~min.:6400~12200
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A40
B19
HM8×1.25
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
F32
D10
C12
E6
G9
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)突出量max.~min.:5300~7300
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ