ガスケットが半透明になり、視界の明るさがアップしました。(※メーカー従来品と比較)。防塵性を高める、軟質ガスケットが目まわりにソフトに密着します。ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしでも使用可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。
仕様ノーズパッドあり
付属品専用ポーチ
トラスコ品番662-9509
材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】ナイロン、PVC【ガスケット】エラストマー
長さ(mm)162
幅(mm)157
高さ(mm)42
レンズ色クリア
フレーム色クリアグレー
機能UVカット / 防傷加工 / 防曇加工
テンプル色クリアグレー
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
上下にひさし付で高い防じん性能を実現しました。テンプルの角度が調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます。頭部をつつむようなテンプル形状で耳への負担を軽減します。高性能の曇り止めコーティングです。
仕様JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)、上下ひさしサイド付、レンズ厚:2.3mm、両面曇り止め加工、角度調整可、メガネ併用可
セット内容専用ポーチ
長さ(mm)167
幅(mm)183
材質/仕上レンズ・フレーム:ポリカーボネート
高さ(mm)61
レンズ色クリア
フレーム色ピーコックブルー/ライトグレー
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。
通常めがねの上から掛けられます。
防塵マスクとの併用が可能です。
めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます。
UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:軟質PVC●バンド:ネオプレン●重量:72g●サイズ:W165×H77×D74mm●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)
アズワン品番67-6631-30
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、専用ポーチ付
ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、ナイロン製のフレームを採用し、耐薬品性に優れています。、専用ポーチ付き
高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、専用ポーチ付
ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
仕様●レンズ:ポリカーボネート●フレーム:ポリプロピレン、エラストマー●バンド:スプリング/カバー付●重量:109g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)
アズワン品番67-6631-52
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、テンプルに芯が入っているため、耳当たりの調整ができます。、専用ポーチ付
救助工具、保護具などをコンパクトに収納できます。車輪付きで移動が簡単です。
仕様ミドリ安全、移動式救助工具セット、ミドリレスキュー
トラスコ品番106-7136
セット内容油圧ジャッキ爪なし4t×1台、シャベル(丸)×1本、ブルーシート(3.6m×5.4m)×1枚、工具箱(7点入)×1セット(ハンマー225g・ボルトクリッパー300mm・折畳ノコギリ210mm・プライヤー200mm・モンキーレンチ200mm・サバイバルシートG・S(保温・遮熱))、ゴーグル×1個、防じんマスク×2枚、ハイグリップハンド×1双、ヘッドランプ(単3電池4本付き)×1個、救急パック(伸縮包帯・カット絆・防水ワンタッチパッド)×1セット
質量(kg)42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×1050
1セット
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
関連キーワード