「6軸」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軸径(Φmm)6
幅(mm)10
全長(mm)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
線径(mm)0.15
セット内容:装着コレット:KP-060(Φ6.0);付属コレット:KP-062(Φ3.0)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3
色【手元スイッチ】グリーン
質量(g)388 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)5.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
セット内容:装着コレット:KP-060(Φ6.0);付属コレット:KP-062(Φ3.0)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで、幅広い作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4
色【手元スイッチ】レッド
質量(g)341 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)4.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
先端部での作業が可能であると同時に突き当り面のダメージを軽減します。
軸径(Φmm)6.0
適合材工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
全長(mm)75
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
ブラシ長(mm)40
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):3000
トラスコ品番853-0374
軸径(Φmm)6
形状カップ
全長(mm)83.0
毛丈(mm)24
毛材スチール(硬鋼線)
外径(mm)50
線径(mm)0.15
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
トラスコ品番499-1052
軸径(Φmm)6
粒度80
高さ(mm)25
質量(g)130
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)20
1袋(5本)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
外径(Φmm)25
粒度240
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)9
ブラシ長(mm)50
全長(mm)100
軸径(Φmm)6
トラスコ品番853-0463
質量(g)18
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
刃径(Φmm)9.5
軸径(Φmm)6
材質超硬合金
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(mm)6
粒度120
材質ダイヤモンド
軸径(Φmm)6
形状三角錐
刃径(Φmm)6
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
材質ダイヤモンド
形状三角錐
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):3000
トラスコ品番853-0373
軸径(Φmm)6
形状カップ
全長(mm)80.0
毛丈(mm)24
毛材スチール(硬鋼線)
外径(mm)40
線径(mm)0.15
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ