10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。 コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。 カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。 保管の際は鍵をかけておけるので安心です。 本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
仕様壁掛け用穴付(3ヶ所) 材質SPCC、PP 設置方式壁掛け用 施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CKB-S04 キーボックス LEDライト付きタイプ カール事務器 動画あり
鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス
関連資料(1.32MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

キーボックス カール事務器 動画あり
収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。 暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。防塵カバー付
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本 ブラック 質量(g)560、(ネジ等付属品)11 ワイヤー長(mm)400 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×120×40 設置方式吊り下げ式 関連資料(14.83MB) 商品パンフレット(8.39MB) 施錠方法ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×120×40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
8,298 税込9,128
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CKB-CD20-W キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 20個収納 カール事務器 動画あり
多人数の鍵の共有に最適なダイヤル錠キーボックスです。付属のネジとプラグで壁に取り付けが可能です。鍵収納数20本。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。緊急解錠キー付。10000通りから選べる4桁ダイヤル錠。暗証番号は何度でも変更可能です。万一に備えた緊急解錠キー付き。オフィスの雰囲気を壊さないホワイトカラー。仕分けしやすいカラーキーホルダー。赤10個/青10個入り。附属のネジとプラグで壁に取り付け可能
付属品緊急解錠キー2個・取付用ネジ3本・コンクリート用プラグ3個 タイプキーホルダー:赤×10個、青×10個 本体質量(kg)1 収納数(鍵)20個 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×69×250 関連資料(11.87MB) (0.83MB)
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

CKB-CD80-W キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 80個収納 カール事務器 動画あり
多人数の鍵の共有に最適なダイヤル錠キーボックスです。付属のネジとプラグで壁に取り付けが可能です。鍵収納数80本。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。緊急解錠キー付。10000通りから選べる4桁ダイヤル錠。暗証番号は何度でも変更可能です。万一に備えた緊急解錠キー付き。オフィスの雰囲気を壊さないホワイトカラー。仕分けしやすいカラーキーホルダー。赤20個/青20個入り/緑20個入り/橙20個入り。附属のネジとプラグで壁に取り付け可能
付属品緊急解錠キー2個・取付用ネジ3本・コンクリート用プラグ3個 タイプキーホルダー:赤×20個、青×20個、緑×20個、橙×20個 本体質量(kg)2.1 収納数(鍵)80個 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×91×310 関連資料(11.87MB) (0.83MB)
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

CKB-CD40-W キーボックス ダイヤル錠タイプ ホワイト 40個収納 カール事務器 動画あり
多人数の鍵の共有に最適なダイヤル錠キーボックスです。付属のネジとプラグで壁に取り付けが可能です。鍵収納数40本。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。緊急解錠キー付。10000通りから選べる4桁ダイヤル錠。暗証番号は何度でも変更可能です。万一に備えた緊急解錠キー付き。オフィスの雰囲気を壊さないホワイトカラー。仕分けしやすいカラーキーホルダー。赤10個/青10個入り/緑10個入り/橙10個入り。附属のネジとプラグで壁に取り付け可能
付属品緊急解錠キー2個・取付用ネジ3本・コンクリート用プラグ3個 タイプキーホルダー:赤×10個、青×10個、緑×10個、橙×10個 本体質量(kg)1.4 収納数(鍵)40個 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×91×250 関連資料(11.87MB) (0.83MB)
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

PSB-01-W ポータブルセーフティーボックス 大容量タイプ カール事務器 動画あり
軽量かつ大容量なプラスチックボディに、頑丈なワイヤーを搭載したダイヤル式セーフティボックス。金属製に比べて軽く、持ち運びやすいため、外出先での使用に最適です。3桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。丈夫なワイヤー式。鍵のいらないダイヤル錠。レジャー中に鍵を持ち運ぶ必要はありません。自宅や旅行先での防犯対策に。軽量なのに大容量。500mlペットボトルより軽い490g。スポーツや屋外レジャー中の貴重品管理に。ワイヤー長48cm、様々なところに取り付けできます
本体質量(g)490 ワイヤー長(mm)480 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)165×97×200 関連資料(0.18MB)
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

PSB-02-W ポータブルセーフティーボックス 防水タイプ カール事務器 動画あり
収納物をしっかり保護する頑丈なプラスチックボディに、着脱自在なワイヤーを搭載したダイヤル式セーフティボックス。IPX6相当の防水性能が備わっているので屋外の使用に最適です。防水性能:保護等級IPX6。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。丈夫なワイヤー式。鍵のいらないダイヤル錠。レジャー中に鍵を持ち運ぶ必要はありません。自宅や旅行先での防犯対策に。強い雨や水飛沫にも動じないIPX6相当の防水性能。スポーツや屋外レジャー中の貴重品管理に。ワイヤー長55cm、様々なところに取り付けできます
本体質量(g)625 ワイヤー長(mm)550 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×140×60 関連資料(0.19MB)
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷