収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
収納物をしっかり保護する頑丈なプラスチックボディに、着脱自在なワイヤーを搭載したダイヤル式セーフティボックス。IPX6相当の防水性能が備わっているので屋外の使用に最適です。防水性能:保護等級IPX6。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。丈夫なワイヤー式。鍵のいらないダイヤル錠。レジャー中に鍵を持ち運ぶ必要はありません。自宅や旅行先での防犯対策に。強い雨や水飛沫にも動じないIPX6相当の防水性能。スポーツや屋外レジャー中の貴重品管理に。ワイヤー長55cm、様々なところに取り付けできます
本体質量(g)625
ワイヤー長(mm)550
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×140×60
関連資料(0.19MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
軽量かつ大容量なプラスチックボディに、頑丈なワイヤーを搭載したダイヤル式セーフティボックス。金属製に比べて軽く、持ち運びやすいため、外出先での使用に最適です。3桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。丈夫なワイヤー式。鍵のいらないダイヤル錠。レジャー中に鍵を持ち運ぶ必要はありません。自宅や旅行先での防犯対策に。軽量なのに大容量。500mlペットボトルより軽い490g。スポーツや屋外レジャー中の貴重品管理に。ワイヤー長48cm、様々なところに取り付けできます
本体質量(g)490
ワイヤー長(mm)480
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)165×97×200
関連資料(0.18MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード