8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
星光医療器アルコー1型
病院や施設の廊下、部屋のベッドサイドなど保管場所を選びません。
材質(本体)スチール 質量(kg)13 ピッチ(mm)40 キャスター静音、4輪自在 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×700×920~1120 キャスター径(Φmm)100 高さ調節ノブねじ式、6段階
1台
非課税商品
53,980 税込53,980
3日以内出荷

簡単に折りたためますので、保管・移動に便利です。利用者の歩行状況に合わせて速度が調整できる抵抗器機能付きです。廊下の片隅、ベッドの横など使用者のすぐそばに置くことができます。
材質本体/スチール(クロームメッキ)、マット部/ウレタン合皮レザー巻き 質量(kg)13.6 材質(キャスター)ゴム製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×700×920~1120 キャスター径(Φmm)前輪/100(静音・自在)、後輪/100(静音・自在・抵抗器付き) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×700×1090~1290 アズワン品番0-513-21 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)手摺:390×480
1個
非課税商品
74,980 税込74,980
7日以内出荷

アルミフレームを採用 軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器 本体にアルミフレームを採用し軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのに便利な折りたたみ式です。 高さは5段階調節(2.5cm間隔) 先ゴムサイズ:22Φ
材質(本体)スチール シルバー 高さ調節ノブねじ式、無段階
1台
非課税商品
39,980 税込39,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型・軽量タイプで廊下や出入口など、狭い場所でもご利用いただけます。 折りたたみ式。
材質スチール 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455~470×400~435×625~750 松吉医科器械コード23-5174-00
1台
非課税商品
15,980 税込15,980
11日以内出荷

ペットボトルが入れやすいよう2つのスペースに分かれています。装着したまま折りたためます。
適合機種【ホルダー取付可能機種】1型・1-T型・1B型・XA型・SH-X型・1S型・1S-T型・1S-X型・1S-C型・1G型・1G-T型・1G-C型・CL型A・CL型B・CL型C・CG型・CG-T型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×100×150※1 材質スチール アズワン品番0-1177-03
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

種別1カタ・×A・3ダイ用 松吉医科器械コード01-4130-04
1セット
23,980 税込26,378
7日以内出荷

星光医療器アルコー12型
マット及び本体部をスライドさせる事により幅を自分に合わせる事ができます。 折りたためて、収納する事ができます。
1台
非課税商品
49,980 税込49,980
3日以内出荷

ワンタッチで高さ調節が可能なガススプリング式です。グリップは前腕支持の補助として使用できます。歩行速度が調整できる抵抗器機能付きです。在宅や在宅型施設に適したコンパクトサイズです。
材質本体・ガートル棒/スチール、マット/ウレタンレザー 質量(kg)11.8 耐荷重(kg)80 材質(キャスター)ゴム製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460/500(前/後)×515×750~1020 内寸幅(mm)マット部:(前/後)240/305 キャスター径(Φmm)100(4輪自在・ストッパー無し・後輪のみ抵抗器付き) アズワン品番8-4608-04 昇降方式ガススプリング式
1個
非課税商品
79,980 税込79,980
翌々日出荷

関連カテゴリ