38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天井、壁から配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。
種類ダクト 寸法l(mm)70
1個
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コーキング等施すことなく、感知器を結露水から防ぐカバーです。通線部のブッシングには配線用の薄バリが設けてあります。更に電源側と送り側に分けて入線できます。
適合台座:K-B、K-BT、K-HLC、GGKB 半透明
1個
689 税込758
当日出荷

二重天井への引き込み等に使用します。 接続も解除も一発でOK
適合管PF管16(MFは除く)
1セット(10個)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井、壁面等より配管を引き出す際の化粧カバーとして使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 3ホン 適合ルームダクト ルームホワイト 適合穴径(Φmm)90まで
1個
969 税込1,066
当日出荷

壁からの引き出し箇所に使用します。 連結金具(付属)によるネジ締めだけで簡単に取り付けられます。 カバーが上下に分割でき、カットも簡単にできますから、壁際・天井に沿わせての施工が簡単にできます。 ダクト内にネジ頭が出ない構造ですから、ケーブルを傷付けません。
付属品連結金具付 材質プラスチック製 規格55型
1個
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続箇所に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
寸法L(mm)80 寸法H(mm)70 設置場所屋内外
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

●二重天井への引き込み等に使用します。●接続も解除も一発でOKです。
種類CD管用(Gタイプ)
1個ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付 仕様コンパクト、スクリュー釘付
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)14 寸法H(mm)71.5 規格50型 寸法B(mm)85
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付 仕様コンパクト、スクリュー釘付
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、ボックス深さ(45mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。 側面固定台座により、軽量間柱に直接固定できます。 二重天井内の野縁受けにガッチリ固定! (ボックス裏面に野縁受けの溝が付いています。) ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様アルミ箔付(塗代カバー) グレー 種類中形四角(浅型) 側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用 シャンク径(Φmm)10 センタードリル径(Φmm)6
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 ケーブル固定用結束バンド穴付
形状コーナージョイント
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

未来工業自在エルボ
天井から壁へ配管を切り替える場合(配管スペースが狭く、曲ガリと入ズミを合わせて使用できない箇所)等に使用します。
種類ダクト
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天井、壁より配管を引出す際の化粧カバーとして使用します。
寸法L(mm)80 タイプ断熱材付、ベース付
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存のダウンライトをサイズダウンする場合の穴径を縮める場合に使用します。ブランクカバーとしても使用できます。
用途天井の穴の縮径に。 カベ白 静荷重(N)19.6 適合厚さ(mm)天井:0.5~20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井、壁面等より配管を引出す場合の化粧カバーとして使用します。
仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
309 税込340
翌々日出荷

天井、壁等より配管を引出す際の化粧カバーとして使用します。
仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールサイズ)25M
1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井、壁面等より配管を引出す場合の化粧カバーとして使用します。
仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールクアトロサイズ)20M
1個
509 税込560
翌々日出荷

天井、壁等コーナー部からのケーブルの引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
設置場所屋内外
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンドカバー(二重天井への引き込み)として使用します。 直接管を差し込むだけです。 管の挿入が一目でわかる半透明
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重天井内等の吊りボルトへの取り付けに最適です。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ!ツメをボルトにはめ込むだけでOK。 カバー(蓋)が開閉できるタイプです。
規格中型(角) 適合吊りボルトW3/8 ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:7、3心Φ2.0:7、3心Φ2.6:5
1セット(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。別売りの超硬刃の使用で、ケイカル板12mm迄使用できます。
用途天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけ作業。 付属品替刃×2・掃除用ハケ シャンク径(mm)10 センタードリル径(Φmm)6
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。(FH-350は石膏ボード専用です。) お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! FH-150、200Nは寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 FH-150、200Nはカバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SCH-TE ケーブルハンガー( エコノミー・ボルトクリップタイプ) 未来工業 動画あり
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 ボルトに押し込むだけで取り付け完了!解除も簡単です。 樹脂カバーが施してありますからケーブルを傷つけません。
適合(ボルト)W3/8・M10・W1/2・M12 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(50個)
6,798 税込7,478
翌々日出荷

ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。超硬刃使用でケイカル板も切断できます。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
用途天井材(石膏ボード・合板・ケイカル板)等の穴あけ作業。 付属品替刃1組(超硬刃) シャンク径(mm)10 切削径(Φmm)50~250 センタードリル径(Φmm)6
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。 60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)98 寸法H(mm)44.5 規格50型 寸法B(mm)75 寸法l(mm)70
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込み、 間仕切り壁、 釘固定のできない場所への落し込み等に使用します。(傾き防止カバー付) トロ防止のノック付です。 型枠への引っぱり固定もできます。(スタット付)
仕様3分スタット付
1セット(20個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側面固定台座により、軽量間柱に固定できます! 二重天井内の野縁受けにガッチリ固定!(ボックス裏面に野縁受けの溝が付いています。) ノックがドライバーで開けられます。(側面ノックは抜きやすい新形状!) 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 種類中形四角(浅型) 側面ノックアウト22・22(25・25)×4
1個
299 税込329
翌々日出荷

エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
1セット(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
1セット(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
1セット(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二重天井を吊る前のVVFケーブルの先行配線(支持)等に使用する、ケーブル支持具です。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。(壁面にも使用できます。) カバーが一体成形されていますのでケーブルが落下する恐れがありません。 カラーインサート(NK-3□)にもビス固定できます。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C)×10本迄 2.0×3C×9本迄 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FH-125F フリーホルソー(深型) 未来工業 動画あり
ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。 ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。 耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。 小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。 深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。 壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。 簡易的な携帯袋付きです。
シャンク径(Φmm)10 適合材石膏ボード 付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ 切削径(Φmm)47~125 切削対象材石こうボード(45mmまで) センタードリル径(Φmm)6
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

FH-125FB フリーホルソー(深型)バッグ付 未来工業 動画あり
ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。 ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。 耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。 小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。 深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。 壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。
シャンク径(Φmm)10 適合材石膏ボード 付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ、FHスパナ付 切削径(Φmm)47~125 切削対象材石こうボード(45mmまで) センタードリル径(Φmm)6
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷