51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(4本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ! ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付 材質SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミフリーダクトの接続延長に使用します。 換気パイプにも使用できます。
材質アルミ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバーとベースが一体なので見栄えもよく、内側に凹凸がないので光配線等の細いケーブルを施工する場合に最適です。 耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ミルキーホワイト 全長(m)2 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で運搬、取扱いに便利です。
ベージュ 材質樹脂製・自己消火性樹脂製 長さ(m)4 種類ダクト 寸法t(mm)1.5
1セット(4本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ 適合パイプ換気パイプ100⇔150
1個
989 税込1,088
当日出荷

換気パイプの接続延長に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

換気パイプの分岐に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多少の角度修正が可能です。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167 適合換気パイプ:100⇔空調機器:150 材質樹脂製 ベージュ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パイプスリーブをボイド管として使用する場合の固定に使用します。
ミルキーホワイト 適合パイプスリーブ(GKWP-75-1)、換気パイプ(PYP-75型) 種類支持金具
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。 ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。 (防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。) シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 錆に強いSUS316製。
材質ステンレス製 付属品ボディーと同色ビス付
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラチェット式でラクラク切断できます。 片手でワンタッチ開口。 モールダクトの他、様々な物が切断できます。
適合モールダクト:40~70型(パイプ70型は除く)、プラモール:全サイズ、Eモール・光モール・Cモール:全サイズ、デンコープロテクタ:全サイズ、ワゴンモール:OP3型~OP7型、ワゴンモール(薄型):OP4L型~OP7L型、隅角ワゴンモール:全サイズ、ワゴンモール(ソフトタイプ):OPS-6・OPS-8、ジャンボモール:全サイズ、ウォールダクト(OA用):WD-3065型、VE管:サイズ14~36、CD管・PF管:サイズ14~54、ミラレックス:サイズ22~54、ミラレックスF:サイズ20~50
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

断熱性に優れています。(空気層が設けてあります。) 軽量で屈曲性に優れ、取扱いが容易です。 圧力損失に優れています。 消音性能に優れています。
種類ダクト 長さ(m)10
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

換気パイプの曲がり、コーナー、段差箇所等に使用します。 配管の方向が自在に変えられます。 固定ビスにより吊りバンド等の固定ができます。 テープ固定ができます。 アルミフリーダクトにも使用できます。
付属品固定ビス2個付き 材質樹脂製 ベージュ 適合パイプ換気パイプ100
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

折り畳んでコンパクトな梱包!運搬がラクで、スペースも取りません。 切断が容易!畳んだままで切断ができます。
ベージュ 材質樹脂製 種類ダクト 内径(Φmm)100 全長(m)2
1セット(8本)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

ダクト、パイプへの取付ワンタッチ。 ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
材質自己消火性樹脂製 適合VP管(50)、VU管(50) ベージュ
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016) コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。 ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。 (防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。) シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 錆に強いSUS316製。
材質ステンレス製 仕様防火ダンパー付(温度ヒューズ付) 付属品ボディーと同色ビス付
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
材質ステンレス製 仕様ルーバー仕様・防虫ネット無 付属品ボディーと同色ビス付
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。 ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネットは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製 仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ) 付属品ボディーと同色ビス付
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016) ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製 仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ) 付属品ボディーと同色ビス付 寸法L(mm)146 寸法H(mm)87 寸法D(Φmm)97 寸法B(mm)140 寸法l(mm)27 寸法b(mm)157 寸法h(mm)43 温度ヒューズ72 適合ダクト100
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016) ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製 仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ) 付属品ボディーと同色ビス付 寸法L(mm)146 寸法H(mm)87 寸法D(Φmm)97 寸法B(mm)140 寸法l(mm)27 寸法b(mm)157 寸法h(mm)43 温度ヒューズ72 適合ダクト100
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス製 付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
材質ステンレス製 仕様ルーバー付 付属品ボディーと同色ビス付
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス製 付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊りボルトへのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。 吊りバンド(樹脂製)に簡単に取り付けられるバンド無タイプもあります。
適合MDBP-15、MDBP-25 取付ピッチ1.5m以下 使用温度(℃)60迄 適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1セット(10個)
449 税込494
翌々日出荷

吊りボルトへのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。 吊りバンド(樹脂製)に簡単に取り付けられるバンド無タイプもあります。
適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12 適合ダクト50~150
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ! ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 防虫ネット付。(ステンレス10メッシュ) レジスター機能が付いていますので、つまみを回して開閉できます。
材質ステンレス製 仕様防虫ネット付(ステンレス10メッシュ)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 堅牢な鉄製(幅25mm)です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板 幅(mm)25 厚さ(mm)0.8 長さ(m)20 耐荷重N(kgf)最大/784(約80)
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷

●吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
適合●吊りバンド/MDBP-15、25、MDB-20●ダクト径/Φ50~Φ150mm 最高使用温度(℃)60 許容静荷重(kN[kgf])20[2]
1袋(10個)
669 税込736
翌々日出荷

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 脱着が容易な防虫ネット付。 前面パネルを押すことで、4段階に換気量の調整ができます。
カベ白
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RMモールペア(20)、配管モール(13、20、25)のカバーとベースを同時に切断できます。 RMモールペアを固定して切断するダクトガイド付。配管モールをしっかり固定して切断できる為、切り口がキレイに仕上がります。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。
全長(mm)307 質量(g)720
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
材質樹脂製 幅(mm)8 厚さ(mm)1.5 長さ(m)50 使用温度(℃)60迄 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷