11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(20個)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法L1(mm)57 寸法D(Φmm)9.8 寸法B(mm)20 寸法P(mm)37 寸法H1(mm)14.5 寸法H2(mm)6 適合管の呼び(樹脂管)7
1箱(50個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷


1箱(20本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1箱(10本)
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。 溝付き開口部により、径の調整が簡単にできます。 横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。 ビス1本でガッチリ固定できます。
寸法B(mm)22
1箱(20本)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。 ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。
材質電気亜鉛めっき
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。 ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。 直角に切断でき、切りくずも発生しません。 脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
付属品固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm) 材質本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材 質量(kg)約2.5 切断可能 外径(Φmm)Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り 付属品丸木ねじ付 材質自己消火性樹脂製 種類タテ長 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)500 寸法L2(mm)420 寸法B2(mm)360 寸法B1(mm)420
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。 樹脂製フランジ部は、回転・角度調整ができます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業取付自在板
木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 。[BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]
ブラック 種類タテ長 寸法H(mm)25
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)