異径ストレートジョイント、異径ソケットによる接続箇所に使用します。
タイプ断熱材付、ベース付
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。
添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。
CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。
封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。
色ミルキーホワイト
適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
関連キーワード