アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。
使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)
長さ(m)30
厚さ(mm)1.2
許容静荷重(kN[kgf])20[2]
換気パイプの曲がり、コーナー、段差箇所等に使用します。
配管の方向が自在に変えられます。
固定ビスにより吊りバンド等の固定ができます。
テープ固定ができます。
アルミフリーダクトにも使用できます。
付属品固定ビス2個付き
材質樹脂製
色ベージュ
適合パイプ換気パイプ100
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
木柱等にねじ固定できる丈夫な幅ひろタイプの結束バンドです。
バンドが軟らかいので、モールダクト内での配管固定にも使用できます。(SCH-M200K:モールダクト60型用、SCH-M300K:モールダクト100型用)
適合ねじ呼び4
許容静荷重(N[kgf])20(2)
ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
B-2H型は、余長配線がとれる厚さ55mmタイプで、VE管(22・28・36)とモールダクト(MD-40・70)の配管用ノックアウトが設けてあります。
仕様カードホルダー付
適合1個用
材質自己消火性樹脂製
特性ポールバンドが取り付けられます。
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。
伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた状態を保ちますから、施工も簡単です。
圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。
ナイフ、はさみ等で簡単に接続できます。
外径D(Φmm)110
寸法l(mm)700
内径d(Φmm)104
最小曲半径100R
関連キーワード