商品豆知識
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
長さ(m)1
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
適合打込用(鉛当量1.5mm)
付属品3分スタット付
付属品X線防護用ボックスジョイント×1個付(BJ-22XP)、補助鉛テープ×2枚付
適合鉛ボード用(4方出)(鉛当量2.0mm)
レントゲン室等のX線透過保護の必要な箇所に使用します。
あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板にすき間がなく、X線の透過保護に最適です。
鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単!
鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。
鉛ボード用・4方出は遮音工事にも最適です。
仕様鉛当量/2mm
レントゲン室等のX線透過保護の必要な箇所に使用します。
あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板にすき間がなく、X線の透過保護に最適です。
鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単!
折り取り磁石が取り付けられます。
鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。
仕様鉛当量/3mm
適合鉛ボード用
質量(kg)1.5
種類1ヶ用(深さ36mm)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
X線防護用ボックスとコネクタとの接続部のX線透過保護に使用します。
鉛を加工する手間がいらず、配管が簡単にできます。
鉛は樹脂内部に収まっているので安全に取り扱うことができます。
2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。
金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。
ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。
スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。
※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。
規格電源:単四アルカリ乾電池4本(別売)、連続使用時間:72時間、携帯用ケース付、穴あけセンター出しゲージ付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
適合打込用(鉛当量1.5mm)
感度の強さが一目でわかる見易い感度ランプ付です。
感度ランプのレベルにより、埋設物の中心が手にとる様にわかります。
埋設物の深さにより、感度が自在に変えられます。
首振り自在、壁面に合わせ使い易い角度に調整できます。
電池容量が一目でわかるパワーランプ付です。
方向性がない丸い探知面ですから、どんな方向からでも同様に探知できます。
探知面センターにけ書きポイントが設けてあります。
細い鉄筋(3分)等は探知しませんから、埋設物(ボックス・パイプ等)の判別が容易にできます。
規格心探知能力探知物の面積により異りますが、70~100mmの深さまで中心探知できます。探知できるもの金属(鉄・銅・アルミ・鉛等)、電源:単三乾電池(1.5V)4本付
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
適合鉛ボード用
規格1ヶ用(深さ36mm)
遮音工事にも最適です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様平塗代カバー付、3分スタット付
適合鉛ボード用(4方出)
関連キーワード