「rmモール ペア」の検索結果

35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
仕様断熱材付、ベース付 ミルキーホワイト 適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
519 税込571
当日出荷

予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
ミルキーホワイト タイプ断熱材付 寸法L(mm)2000 適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
639 税込703
翌々日出荷

配管モールのつなぎ箇所に使用します。
形状ソケット 仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
429 税込472
翌々日出荷

天井、壁面等より配管を引出す場合の化粧カバーとして使用します。
仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
309 税込340
翌々日出荷

配管モールで洗面化粧台等に配管を引込む場合等に使用します。
仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

梁・壁等の貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
279 税込307
当日出荷

RMモールペア付属品(20M)と配管モール(20M)を接続するための変換アダプターとして使用します。
適合(RMモールペア付属品サイズ)20M、(RMモールサイズ)20M
1個
279 税込307
翌々日出荷

座付給水栓エルボの固定及び保護に使用する、混合水栓用のエルボボックスです。
適合(RMモールペアサイズ)20M セット内容ベース、カバー、押えカバー×2、化粧アダプター、固定ねじ×8、リングスペーサー×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

RMモールペア(20)、配管モール(13、20、25)のカバーとベースを同時に切断できます。 RMモールペアを固定して切断するダクトガイド付。配管モールをしっかり固定して切断できる為、切り口がキレイに仕上がります。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。
全長(mm)307 質量(g)720
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1個
659 税込725
3日以内出荷

RMモールクアトロ付属品(20M)とRMモールペア(20M)を接続するための変換アダプターとして使用します。 RMモールクアトロの上段配管をRMモールペアに落とす箇所に使用します。 RMモールクアトロ本体とも適合します。
仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールクアトロ付属品サイズ)20M、(RMモールペアサイズ)20M
1個
799 税込879
翌々日出荷

RMモールクアトロ(20)、RMモールペア(20)、RMモール(13、20、25)の配管モールの切断ができます。 RMモールクアトロの配管モールのベースを固定するガイドとカバーを固定するアダプター付。それぞれベースとカバーをしっかり固定して切断できるため、切り口がキレイに仕上がります。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管モールの壁貫通を伴う分岐箇所で使用します。
形状チーズ 仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
759 税込835
翌々日出荷

壁に穴を開けるか、チーズ用スペーサーを4枚重ねて使用すれば、チーズジョイント(乗り越えよう)を逆向きに設定し、収納することができます。
形状チーズ 仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
819 税込901
翌々日出荷


配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと化粧カバーの段差調整に使用します。
適合(RMモールペアサイズ)20M 厚さ(mm)5
1個
499 税込549
翌々日出荷

RMモールの端末保護に使用します。
材質樹脂製 適合(RMモールペアサイズ)20M ミルキーホワイト
1個
279 税込307
翌々日出荷

配管モール(本体)をガスコンロ周辺で使用する場合の熱からの保護に使用します。
適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

架橋ポリエチレン管の乗越え分岐箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

RMモールペア用配管モールの固定やカバーの外れ防止に使用します。
適合(RMモールペアサイズ)20M
1箱(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
529 税込582
翌々日出荷

サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合の配管モールとの接続箇所に使用します。 ベース下部のノックを抜けば、ヒーター線も通せます。 給水栓用ソケットボックスとしても使用できます。
仕様ベース付 適合(遮熱管サイズ)28、(サヤ管サイズ)28、(RMモールペアサイズ)20M
1個
429 税込472
翌々日出荷

配管モールの障害物乗越え箇所等に使用します。 本体の裏側をカッター等で切断し、半割れにすれば、後付け施工もできます。
用途屋内用 適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

入ズミ(ミニタイプ)と組み合わせて使用すると最小段差70mmに対応できます。
仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
439 税込483
翌々日出荷

配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと自在曲ガリの段差調整に使用します。
適合(自在曲ガリ)RMPMF-20M 厚さ(mm)5
1個
209 税込230
翌々日出荷

出ズミ(ミニタイプ)と組み合わせて使用すると最小段差70mmに対応できます。
仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
429 税込472
翌々日出荷

配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとチーズの段差調整に使用します。 4枚重ねて使用すれば、チーズジョイント(乗越え用)を逆向きに設定し、チーズに収納することができます。
適合(チーズ)RMQT-20M 厚さ(mm)5
1個
339 税込373
翌々日出荷

配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと曲ガリの段差調整に使用します。
適合(曲ガリ)RMPM-20M 厚さ(mm)5
1個
379 税込417
翌々日出荷

配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁カバーの段差調整に使用します。
適合(壁カバー)RMPWN-20M 厚さ(mm)5
1個
269 税込296
翌々日出荷

配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁貫通チーズの段差調整に使用します。
適合(壁貫通チーズ)RMPWT-20M 厚さ(mm)5
1個
399 税込439
翌々日出荷

RMモールクアトロ付属品(20M)とRMモールペア(20M)を接続するための変換アダプタとして使用します。 RMモールクアトロの下段配管をRMモールペアに落とす箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールクアトロ付属品サイズ)20M、(RMモールペアサイズ)20M
1個
669 税込736
翌々日出荷

配管を屋外から屋内へ引き込む場合に使用する、混合水栓用の壁カバーです。
適合(RMモールペアサイズ)20M セット内容ベース、カバー、化粧アダプター
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷