LED吊り下げライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
USB充電方式明るさ2段階調節
付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト昼白色本体質量(g)約156全光束(Lm)約120(最大値)光源LED白色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×180
LED吊り下げライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
ソーラー&USB/2充電方式明るさ2段階調節
付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト昼白色ソーラー付本体質量(g)約166全光束(Lm)約120(最大値)光源LED白色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5/ソーラー約9バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×180
コンセント式人感明暗ナイトライトミニ2灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5日以内出荷
材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体寸法(mm)Φ57×87本体質量(g)37全光束(Lm)8光源昼白色LED×2灯(交換不可)色温度(K)7,000検知方式人感明暗センサー調光の可否3段階調光調色の可否無し
乾電池式人感明暗ナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
仕様消灯時間:約25秒材質ABS樹脂スイッチON/ OFF/ AUTO本体寸法(mm)W87×D38×H35本体質量(g)約44センサータイプ人感明暗センサー全光束(Lm)40光源昼白色LED×10灯(交換不可)色温度(K)5000使用電池単4電池 3 別売電池寿命約150日(アルカリ乾電池使用時)調光方式無し
作業灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
適合規格 LEDスタンド照度JIS:AA規格付属の吸着型のケルビン変更フィルターを発光面に貼るだけで、5000Kの昼白色から3000Kの電球色に変えられます。
消費電力(W)15.3スイッチ中間スイッチ定格電圧AC100~240Vコード長さ(m)約2.8(調光電源スイッチ含む)周波数50/60Hz光源COB LED(交換不可)色温度5000K(フィルターで3000Kに変更可)光源色昼白色(フィルターで電球色に変更可)照度(Lux)約1400(30cm直下)光束(Lm)約1500演色指数(Ra)93Ra調光の可否あり
LEDダウンライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷から5日以内出荷
断熱施工用SB形ダウンライト適合品。(※特殊な断熱構造の天井には施工不可)屋内・軒下兼用(防雨、防湿型)取付必要高 75mm調光非対応
材質アルミ色ホワイト定格電圧AC100V-240V本体質量(g)約130定格寿命(時間)40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×72×111防水性IP43演色指数(Ra)Ra80
バッテリー内蔵センサー電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
材質ポリカーボネート、アルミニウム色ホワイト消費電力(W)8.0(通常時)/ 9.5(充電時)定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W59×H130×D59本体質量(g)170光源LED定格入力電流(A)0.135(通常時)/ 0.15(充電時)寿命40000時間明るさ60形相当ビーム角度(°)150演色指数(Ra)Ra80
FLR直管蛍光灯 40形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)36口金G13本体寸法(mm)W約31.5×H約1.198×D約31.5本体質量(g)約205定格入力電流(A)0.44寿命12000時間点灯方式ラピッドスタート式ガラス色ホワイト調光方式なし
乾電池式人感明暗ナイトライトホルダーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
材質ABS色ホワイト消費電力(W)0.2本体質量(g)【本体】62【ホルダー】21全光束(Lm)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×1450光源昼白色LED色温度(K)5000使用電池単四電池×3光源色昼白色LED×8灯(交換不可)電池寿命360日(1日10回点灯時)調光の可否あり
LED投光器YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
材質アルミ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×355×55周波数50/60Hz色温度(K)5000光源色昼白色防水性あり(IP66相当)演色指数(Ra)70
乾電池式人感明暗ナイトライトフック収納YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
材質ABS樹脂本体寸法(mm)Φ80×D36本体質量(g)59全光束(Lm)40機能スイッチ:無し、消灯時間:30秒、調光機能:無し色温度(K)5000使用電池単四電池 3センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約270日(1日10回点灯時)灯数6灯電球の種類昼白色LED(交換不可)
乾電池式人感明暗ナイトライトコーナー置きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
材質ABS樹脂本体寸法(mm)W73×D40×H103本体質量(g)86全光束(Lm)15機能スイッチ:Off/ Auto/ On、消灯時間:10秒、調光機能:無し使用電池単三電池 4センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約720日(1日10回点灯時)灯数3灯電球の種類昼白色LED(交換不可)
乾電池式人感明暗ナイトライトアーム可動YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
付属品木ネジ 2材質ABS樹脂本体寸法(mm)W66×D66×H134本体質量(g)92全光束(Lm)45保護等級防沫型(IPX4相当)機能スイッチ:Off/ Auto/ Night light/ On、消灯時間:30秒、調光機能:無し色温度(K)5000使用電池単三電池 3センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約360日(1日10回点灯時)灯数8灯電球の種類昼白色LED(交換不可)
ライトバー40形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい【専用ライトバー型番】YBL4052NA(5,200lmタイプ)YBL4040NA(4,000lmタイプ)YBL4025NA(2,500lmタイプ)YBL4020NA(2,000lmタイプ)YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)
材質PC色ホワイト定格電圧(V)AC100-240本体質量(g)900定格寿命(時間)設計寿命:40000周波数50Hz/60Hz色温度5000K光源色昼白色演色指数(Ra)83本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×1250
2WAYデスクスタンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷から5日以内出荷
置いて、挟んで使える2wayデスクスタンドです。
付属品充電用USBケーブル(1m、Type-A⇔Type-C)×1入力電圧(V)DC5電球の種類LED(交換不可)調光の可否○
ツイン蛍光灯Hfツイン1プレミア昼白色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
種別FHP45長さ(mm)560形状Hfツイン質量(g)210口金GY10q-10定格消費電力(W)45全光束(Lm)4350(周囲温度25℃)、4500(周囲温度35℃)定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.325定格ランプ電力(W)45バルブ径(Φmm)17.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
USB充電もできるソーラーランタンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。
昼光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。
付属品micro-USBコード・カラビナ材質ABS+PC+鉄本体質量(g)約220全光束(Lm)白色:約60/暖色:約60/MIX:約100本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約86×120(持ち手含まず)電池寿命(時間)8(単3電池使用時)使用電池単3形乾電池×3本(別売)/リチウムイオン電池(内蔵)点灯方法スイッチを押すと、点灯(昼光色)→点灯(電球色)→点灯(白色)の順に点灯します。電球の種類LED(交換不可)
LED直管40W型 昼白色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9件のレビュー)当日出荷
材質PC、銅質量(g)約190口金G13直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず)色温度(K)5000点灯方式グロー式光源色昼白色入力電流(A)0.248LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED直管20W型 昼白色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)当日出荷
付属品ダミースターターE型(口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580(ピン含まず)色温度(K)5000点灯方式グロー式光源色昼白色入力電流(A)0.138LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED直管15W型 昼白色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
付属品ダミースターターE型(口金:E17)材質PC、銅質量(g)約86形式15W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)1070直径×長さL(Φmm×mm)29×436(ピン含まず)色温度(K)5000点灯方式グロー式光源色昼白色入力電流(A)0.116LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED直管10W型 昼白色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
付属品ダミースターターE型(口金:E17)材質PC、銅質量(g)約69形式10W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)4.5全光束(Lm)710直径×長さL(Φmm×mm)29×330(ピン含まず)色温度(K)5000点灯方式グロー式光源色昼白色入力電流(A)0.081LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
LEDクリップライト調光調色機能付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
明るさと、光の色を変えられる3 段階調光・3段階調色機能付きです。電球色、白色、昼白色それぞれ3 段階調光ができます。
スイッチは触れるだけで操作できるタッチセンサー式です。
付属品USBコード×1 (コード長:約90cm)色ホワイト質量(g)170定格電圧(V)DC5コード長さ(m)0.90(充電用USBコード)寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:約95×10定格電流(A)0.65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ/スタンド:約55×70×120アーム長さ(mm)約290光源LED(交換不可)最大消費電力(W)5色温度(K)電球色:3000、白色:4000、昼白色:5000光源色電球色、白色、昼白色照度(Lux)(100%点灯時/30cm直下)電球色:500、白色:1100、昼白色:500LED寿命(時間)約25000調光方式3段階演色指数(Ra)80(昼白色時)電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約30
調光式フレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
明るさを変えられる3段階の調光機能付です。
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約1.7スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)定格電圧(V)AC100-240コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約160アーム長さ(mm)約250光源LED(交換不可)LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルアーム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約20
T形LED 100W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
密閉型器具対応
省エネ、長寿命のLED電球
材質ポリカーボネート、アルミニウム周波数(Hz)50/60消費電力(W)13.0定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)72電球形状T型定格入力電流(A)0.22LED寿命(時間)40000明るさ100形相当演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50電球の種類LED
コンパクト形蛍光灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金色ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯
コンパクト形蛍光灯 昼白色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル色温度(K)5000光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
コンパクト形蛍光灯 45W 昼白色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
電球の種類蛍光灯形状ダブル口金GY10q-10定格ランプ電力(W)45光色昼白色材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×560本体質量(g)約210消費電力(W)45全光束(Lm)4350色温度(K)5000演色指数(Ra)80定格寿命(時間)12000
コンパクト形蛍光灯 32W 昼白色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
電球の種類蛍光灯形状ダブル口金GY10q-9定格ランプ電力(W)32光色昼白色材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×412本体質量(g)約158消費電力(W)32全光束(Lm)2900色温度(K)5000演色指数(Ra)80定格寿命(時間)12000
調光調色伸縮LEDアームライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
LED卓上スタンド照度JIS : A形 広く明るく照らします。
5段階の調色機能+5段階調光機能。
様々なシーンで最適な明かりを届けます。
アームが伸びる!
最大約90cmまで調節可能。
遠くまで光を届けます。
付属品USBアダプタ材質ABS適合規格LED卓上スタンド照度JIS : A形(白色/昼白色モード、100%点灯時)定格電圧(V)DC5本体質量(g)約560定格電流(A)2クランプ幅(mm)約15~40アーム長さ(mm)約240~900色温度(K)2700/3700/4400/5000/6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×10×380(ヘッド)LED色電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色照度(Lux)900/1700/2400/1900/1500(100%点灯時、30cm直下)光束(Lm)260/460/650/520/390(100%点灯時)LED寿命(時間)約25000アームフレキシブル
調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)5日以内出荷
LED卓上スタンド照度JIS : AA形
広く明るく照らします。
4段階の調色機能+5段階調光機能。
様々なシーンで最適な明かりを届けます。
USBポート搭載。
スマートフォンなどの充電が可能。
電球の種類LED色ホワイトアームフレキシブル調光の可否可(5段階)消費電力(W)最大10.5(USBポート未使用時)材質ABS本体質量(kg)約1.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×250×10(ヘッド)アーム長さ(mm)約550寸法(Φ×高さH)(mm)約180×16(ベース)定格電圧(V)DC5定格電流(A)1LED色電球色・白色・昼白色・昼光色色温度(K)3000/4000/5000/6500光束(Lm)590/930/600(100%点灯時)照度(Lux)2280/3890/2650(100%点灯時、30cm直下)適合規格LED卓上スタンド照度JIS : AA形(白色/昼白色モード、100%点灯時)LED寿命(時間)約25000付属品ACアダプタ
蓄光LED電球40形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷から5日以内出荷
蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。
通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。
寝室や子ども部屋にもおすすめです。
材質ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ全長(mm)約110周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)約60本体質量(g)約60定格消費電力(W)約5.1光源LED電球形状一般球定格入力電流(A)約0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×110LED寿命(時間)40000明るさ40形RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否なし
コンパクト形蛍光灯 42形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ電球の種類コンパクト蛍光灯種別42形口金GX24q-4消費電力(W)42本体質量(g)約81本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×168×45材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金定格寿命(時間)10000ガラス色ホワイトRa80調光の可否なし全光束(Lm)3200RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト形蛍光灯 32形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ種別32形材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金消費電力(W)32口金GX24q-3本体質量(g)約68全光束(Lm)2400定格寿命(時間)10000Ra80ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×142×45電球の種類コンパクト蛍光灯調光の可否なし
Hf直管蛍光灯 32形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)当日出荷
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、
ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える
ことができる蛍光灯です。
種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425外径(Φ)×全長(mm)約26×1198点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900Ra85ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
R80レフ形LEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から8日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム全長(mm)114質量(g)95周波数(Hz)50/60消費電力(W)8.4口金E26外径(Φmm)80光源LED定格入力電流(A)0.149ビーム角(度)120LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当 ※メーカー比較においてRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
R63レフ形LEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム全長(mm)102質量(g)65消費電力(W)5口金E26外径(Φmm)63周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.092ビーム角(度)120LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当 ※メーカー比較においてRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
R50レフ形LEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
全長(mm)80質量(g)32外径(Φmm)50材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム口金E17LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当 ※メーカー比較において光源LEDビーム角(度)120定格入力電流(A)0.074消費電力(W)4.1周波数50/60Hz調光の可否なしRoHS指令(10物質対応)対応
G95ボール形LED 60W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球60形相当。
広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90外径(Φmm)95周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13アズワン品番65-0426-95LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
G70ボール形LED 40W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球40形相当。
広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)97質量(g)52消費電力(W)4.2口金E26外径(Φmm)70全光束(Lm)530周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.075光源色昼白色アズワン品番65-0527-79LED寿命(時間)40000Ra80明るさ40形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
G95ボール形LED 100W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球100形相当。
広配光タイプ。
全長(mm)125外径(Φmm)95定格入力電流(A)0.22材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)90口金E26周波数50/60Hz光源LEDアズワン品番65-0527-61LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし