業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。
メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖、胸、裾、膝下に高輝度反射帯を採用し、あらゆる角度からの視認性を高め、作業時での安全性に配慮した仕様となっております。
パンツ裾はファスナー採用により、脱ぎ着がし易い仕様になります。
用途軽作業、バイク、保安作業
セット内容上下
質量(g)620(Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ
耐水性(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。
ドット反射を胸廻り、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間での作業時に配慮しております。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。水抜き付。
用途軽作業、バイク、アウトドア
耐水性(mm)20000
セット内容上下
質量(g)690(Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット
機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
老舗レインウェアメーカーが本気で作った、こだわりの自転車用ポンチョです。機能性・安全性・快適性など、5つのこだわりポイントを搭載。通勤通学からスポーツバイクなど、幅広く使える設計となっております。1、ヘルメット対応。フードの上にヘルメットをかぶるタイプなので、あらゆるタイプのヘルメットに対応可。2、フードアジャスター機能付。ワンハンド・ワンタッチで首廻りの調整可能。顔廻り用のアジャスター機能も有。3、ハンドホール付。ハンドル位置や手の長さに合わせてハンドホールの位置調整が可能。ウェア前部のまくれ上り防止にもなり、手が濡れ難い設計です。4、ストームガード付。お尻やリュックの底に吹上げてくる水しぶきを防ぐ。バタつき防止効果も有。5、パッカブル式収納ポケット付。ウェアのポケット内にコンパクト収納できる、パッカブル式収納ポケット付。【ご使用上の注意】。・本品はハーフポンチョ型となっておりますので、下半身が濡れる場合がございますので、ご了承ください。・左右狭いところを走行する場合、ウェアが引っ掛り転倒する恐れがございますので、充分にご注意してください。・お手入れについては、製品に付いております洗濯表示に従って実施してください。
用途自転車、デリバリー
サイズフリー
質量(g)380
着丈(cm)91
機能防水 / 透湿 / ストレッチ
材質(表面/裏面)ポリエステル 100/TPUラミネート加工
裾幅(cm)157.5
前丈(cm)79.5
耐水圧(mmH2O)10000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)5000以上
関連キーワード