2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ式ミニベルタ 室本鉄工 動画あり
軽量コンパクト設計で騒音が少ない。 狭い個所の研削作業が楽に行える。 研削ベルトの片寄りを完全にシャットアウト。 研削面が美しい。 材質、作業に応じスピード調整が可能。
用途自動車板金補修時の研削作業に。スポット溶接の削り取り。平面、曲面の塗膜ハガシ。接着剤の削り取り。半自動溶接のビートの削り取り。木工加工。小物金属製品のバリ取り。仕上げ作業。サビ取り。その他研削作業 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 空気消費量(L/min)300 無負荷時ベルト速度(m/分)2200 適合コンプレッサ出力(kW)2.2 付属品ベルト #60/#100 各1枚 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 全長(mm)250 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)