16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ1.6×2芯線・Φ1.6×3芯線・Φ2.0×2芯線・Φ2.0×3芯線のエコ電線に対応しています。エコ電線はメーカーにより被覆の厚みや硬さなどが若干異なりますが、調整ねじで刃の調整を行なうことにより、きれいに脱皮できます。
用途VVF線の脱皮。電気工事用。電気工事士技能試験必携工具 対象2芯Φ1.6mm/3芯Φ2.0mm 全長(mm)190 質量(g)380 トラスコ品番364-9989 呼び寸法190
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷


室本鉄工VA線ニッパ
VA(VVF)線等の切断、電気工事関連に適しています。 偏芯テコ原理採用で切断力に優れています。 切り口がほぼ真っすぐになります。
仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許新機構で、軽い力で脱皮できます。丸刃なので、外皮脱皮の切り口が美しい。刃は耐久性に優れています。刃の交換なしに4種類のVA線の脱皮ができます
全長(mm)185 質量(g)470 脱皮能力Φ1.6mm×2芯Φ2.0mm×2芯Φ1.6mm×3芯Φ2.0mm×3芯 トラスコ品番111-4646
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。 付属品フットバルブ(FB70S)、ホース トラスコ品番466-0200 全長(mm)490 質量(kg)43 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)490×490×283 空気消費量(cm3/回)8000 ホース取付口G3/8 脱皮能力外径30mm、長さ100mm
1台
459,800 税込505,780
50日以内出荷

ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。 付属品フットバルブ(FB70S)、ホース トラスコ品番466-0196 全長(mm)420 質量(kg)13.5 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)318×420×169 空気消費量(cm3/回)3000 ホース取付口G1/4 脱皮能力外径15mm、長さ100mm
1台
319,800 税込351,780
50日以内出荷

スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
用途電気工事関連。鉄線・銅線・VA線等の切断作業。 全長(mm)225 付属品成形カバー付 トラスコ品番368-9018 切断能力(Φmm) 鉄線3.6 切断能力(Φmm) 銅線4.5 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

軟鉄線・銅線・VA線・インシュロックの切断、電設関係に最適です。 刃部を鋭く研磨してあり、切り口がほぼまっすぐになります。
仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掴まなくても落としません! 刃先はダイヤモンドホイールで研磨! VVF(VA線)や平線等も楽々切断! 袴部で寸切ボルト3分(W3/8)のネジ山修正付!
材質炭素銅 刃部硬度HRC58~62
1丁
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロの方にお薦めします。特に切断能力にすぐれています。端子圧着、2.0sqまで可能。刃先が長い。2060Nは脱皮穴なし
全長(mm)200 質量(g)300 呼び寸法200 使用範囲2.0Sg迄 取付穴落下防止用ひも取付穴:有 切断能力(Φmm) 鉄線3.2 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級特殊鋼を使用、耐久性抜群のスタンダードペンチです。ローレット加工を施してあり、ナットなども回せます。刃先はダイヤモンドホイールで研磨しており、切れ味抜群です。 ペンチを作って70数年の技術の結晶、最高級特殊鋼を使用。その秀逸な切れ味と耐久性は抜群です。
材質(柄部)ソフトカバー 取付穴落下防止用ひも取付穴:無
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独特な形状のエラストマーカバーを使用しています。
全長(mm)200 トラスコ品番327-3539 質量(g)360 切断能力(Φmm) 鉄線3.6 切断能力(Φmm) 銅線4.5 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

電工関係に最適です。 205(強力ニッパ)の柄部に成形カバーを被覆し、大変使いやすくなっています。
全長(mm)175 仕様厚刃、成形カバー付 トラスコ品番287-7945 質量(g)270 切断能力(mm)(VA線)2.0×3芯、(鉄線)Φ2.0、(銅線)Φ3.0
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

ペンチにW3/8のねじ山修正機能が付いています。
用途電気工事関連。ずん切りボルトのネジ山修正。 付属品成形カバー付 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2×3芯
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
全長(mm)185 仕様落下防止用ひも取付穴無、成形カバー付 トラスコ品番395-6598 質量(g)310 切断能力(Φmm) 鉄線3.2 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷

室本鉄工鋼線ニッパ
溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。ばね付です。
用途溶接ワイヤーの切断。 全長(mm)175 仕様厚刃、ばね付、成形カバー付 トラスコ品番395-6580 質量(g)290 切断能力(Φmm) 鉄線Φ2 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
4,398 税込4,838
翌日出荷

関連キーワード