3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UNISON(ユニソン)水抜栓
冬場の凍結を防止するアイテム。 冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。 ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。 お湯を使用する立水栓と併用できません。
材質[本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UNISON(ユニソン)水栓柱 アンフリーズ
いつでもどこでも凍結を防止。 蛇口をひねる度に水抜きが行われるから、水の抜き忘れが起きず、水抜きの習慣がない地域でも安心して使用できます。 住宅の壁面や植栽に合わせやすいカラーを揃えました。 使用するたびに水抜きが行われるので、水抜き忘れがありません。寒冷地に限らず、広い地域で使用できます。
質量(kg)3.8 付属品ホースジョイント式吐水口 材質アルミ(アルマイト仕上げ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×1088×64
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UNISON(ユニソン)凍結防止ソケット
冬場の凍結を防止するアイテム。冬の寒い日には水道管内や蛇口内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンド・水栓柱・立水栓とあわせて利用することで配管や蛇口内の水を排出し、凍結を防止します。水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。 サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃(±2℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。本体内が5℃以上になると自動でゴム栓が閉じます。 参考施工手順:1.本商品をシールテープを用いて水栓柱に取り付けます。その際必ずサーモバルブの吐出口が垂直下向きになるよう取り付けてください。サーモバルブに無理な力を加えると、破損の恐れがあります。本体の両側を工具で挟んで取り付けてください。傷をつけないよう十分注意してください。2.水栓(蛇口)をシールテープを用いて、本商品に取り付けます。サーモバルブがずれないよう、商品本体を工具などで挟み込んで固定しながら取り付けてください。傷をつけないようご注意ください。3.元栓を開き、水漏れがないことを確認してください。
材質黄銅 寸法(mm)Φ35×H67×D44 質量(kg)0.3 取扱説明書(0.5MB)
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷