2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UNISON(ユニソン)タイル張材 ベスビオ
色幅を大きく表現し、天然石らしい割れ肌やヒビ割れ風のスジなどリアルに再現しています。 石目模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定した商品です。 焼きもののため、同色であっても自然な色ムラと色幅があります。 陶磁器タイルは汚れにくく、簡単に洗うことができます。 ≪張材として使用する場合≫ 住まいを引き立てる意匠性。 力強い石目を持った表情が、風格を醸し出す。その存在感は個性を演出し、人目を引き付ける壁面をつくり出します。 推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。 本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には、5mm程度の目地を設けてください。 3mを超える場合は、別途剥落防止処理を行ってください。 ≪舗装材として使用する場合≫ 風格のある存在感が個性を演出。 力強い表情が特徴の石目調タイル。空間のアクセントとなり、個性を演出します。滑りにくく水がかかるような場所での使用も安心です。 施工は通常の磁器質タイル施工に準じます。 本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には5mm程度の目地調整を行ってください。
材質磁器質タイル 質量(kg)約26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約603×約300×9 商品タイプ600×300
1箱(7枚)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UNISON(ユニソン)タイル張材 パレルモ
リアルな表情と重厚感の積層積みタイル。天然石の積層積みを、住宅に馴染む色合いとテクスチャーでリアルに再現しました。 横広がりのサイズと凸凹のある意匠が、外壁に自然に溶け込みながら、一体感ある華やかさを添えてくれます。 販売単位:1箱16枚入りです。1箱当たり約1.1m2施工できます。 焼きもののため、自然な色ムラと色幅があります。また多少の寸法のバラつきがあります。 施工について:推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には、3mm程度の目地を設けてください。 納期・在庫について:輸入品のため、生産中止や在庫切れとなる場合があります。ご発注に際しては、数量・納期などをご確認ください。 納期について:ご注文の合計重量が400kgを超える場合には、納期が通常より2日程度長くなることや分納になることがあります。
質量(kg)約18.0 タイプ基本 枚数0.88/m2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×160×9.5 材質陶磁器タイル
1箱(16枚)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード