68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V 質量(g)90 適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2 トラスコ品番409-6061 端子ねじM3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5 トラスコ品番381-6958 質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 適合電線(mm2)2~3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 対応RoHS 仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm)61 寸法B(mm)90 寸法C(Φmm)14~17.5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)23 適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4 適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5 トラスコ品番255-3716 質量(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 対応RoHS 仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm)73 寸法a(Φmm)56 寸法B(mm)130 寸法C(Φmm)14~17.5 適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4 適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5 トラスコ品番255-3724 形状平刃 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

RoHS指令対応
極数接地3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 対応RoHS 仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4 適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5 トラスコ品番255-3767 質量(g)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
用途設備工事用 極数接地3P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形 仕様防水/○ 質量(g)125 適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5 トラスコ品番255-3775 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 仕様非防水 質量(g)140 適合電線(mm2)2CT1.25・2 ・VCT3.5 トラスコ品番381-6915 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5 トラスコ品番735-9535 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5 トラスコ品番381-6885 形状平刃 質量(g)95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 仕様防水 質量(g)230 寸法A(Φmm)66.5 寸法B(mm)103.5 寸法C(Φmm)16.5~18.5 適合電線(mm2)2CT・VCT5.5 トラスコ品番381-6907 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V 仕様防水/○ 質量(g)235 適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0 トラスコ品番328-1493 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブルコード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブルコードの挿入も容易です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 仕様非防水 質量(g)220 適合電線(mm2)2CT1.25・2 ・VCT3.5 トラスコ品番381-6931 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 仕様防水/○ 質量(g)220 適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5 トラスコ品番255-3783 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 仕様防水 質量(g)320 適合電線(mm2)2CT・VCT5.5 トラスコ品番381-6923 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V トラスコ品番448-7583 形状平刃 質量(g)438 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明工社ゴムプラグ接地3P
エコ商品
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V トラスコ品番735-9888 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

種類セット品 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,598 税込2,858
当日出荷

接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
定格15A125V トラスコ品番320-4511 質量(g)35 端子(入力/出力)3P/2P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用 極数接地3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明工社接地3P 50A ゴムプラグ
エコ商品
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)50 差込口形状接地3P 50A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V 対応RoHS 寸法A(Φmm)58 寸法a(Φmm)44 寸法B(mm)105 寸法C(Φmm)12~14 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2 トラスコ品番409-5995 形状平刃 質量(g)155 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

明工社接地3P 20A インレット
エコ商品
極数接地3P 定格電圧(V)250 耐電圧極性の異なる充電金属部間1500V 1分間、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間1500V 1分間 定格電流(A)20 絶縁抵抗(MΩ)極性の異なる充電金属部間100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および触れる非充電金属部との間100以上(JISは開閉後5以上) ねじ締付トルク(N・m)1.2N・m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

極数接地3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)50 コンセント個数1 コンセント形状接地3P 50A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

明工社接地3P 15A ゴムプラグ
エコ商品
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
5日以内出荷

明工社接地3P 30A コンセント
エコ商品
極数接地3P 種類露出コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状接地3P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

極数接地3P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状接地3P 15A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
5日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

明工社接地3P 20A 引掛プラグ
エコ商品
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷

結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 ROHS指令対応品です。
極数接地3P 種類埋込コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ トラスコ品番736-0258 材質フェノール樹脂 コンセント個数1 コンセント形状接地3P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷