カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • 明治機械製作所
  • モノタロウ(17)
  • SMC(217)
  • イチネンTASCO(153)
  • エスコ(101)
  • K&N(77)
  • cotta(63)
  • RS PRO(58)
  • SK11(38)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • タイムケミカル(33)
  • TRUSCO(32)
  • 横浜油脂工業(Linda)(31)
  • DNT(大日本塗料)(30)
  • アサダ(28)
  • CEJN(セイン)(27)
  • アネスト岩田(26)
  • ショーワ(26)
  • ニッタ(22)
  • CORELLE(コレール)(21)
  • アズワン(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア 洗浄」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄ガン SEN3R-4シリーズ 明治機械製作所洗浄ガン SEN3R-4シリーズ明治機械製作所
26,980税込29,678
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
機器を細部まで丁寧に洗う洗浄用スプレーガン!軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。弁ばねを弁ステムにはめ込み、メンテナンス時に弁ステムを取り外しやすくしています。さらに、弁ばねの強度を上げ耐久性が向上、弁ステムの形状変更により水漏れ対策も万全です。ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。消耗部品を定期交換することで、長く安心して使用できる構造です。1/2竹の子ジョイント(外径Φ16)、3/8竹の子ジョイント(外径Φ11.2)、フレキシブルジョイント、、ロータリージョイント、水用カプラジョイントを用意しています。また3/4、1インチのホースにも特殊対応しています。オリジナルシャワーノズルとストレートノズル(Φ5.0、Φ3.5)を用意。シャワーノズルはホースでの作業に比べて広範囲に力強く洗浄できます。さらに力強くしたい場合はΦ5.0ストレートノズルに、節水にはΦ3.5ノズルをご使用ください。フィルタ#60をノズル手前に内蔵、回路内異物の除去と整流効果をもたらします。流路及び摺動部の潤滑剤は食品用グレードNSF3H(食品に触れても問題ないレベル)を使用。全部品に食品衛生法適合材質を使用。水道用(温水でも使用可能、但し安全のためボイラー回路への逆流対策が必要)。食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。耐薬品性を必要とした液体の塗布。
洗浄ガン SEN3R 明治機械製作所洗浄ガン SEN3R明治機械製作所
26,980税込29,678
1丁
4日以内出荷
抜群の節水効果。約50%削減。超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス。錆びにくいオールステンレス構造、全部品食材衛生法適合材を使用。従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。切替ノズル付の場合、ノズルのスライドにより流量が多くまとまった流れとなります。引金の引き代、握りの強弱により流量調節が可能です。ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。消耗部品を定期的交換することで、長く安心して使用できる構造です。
用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。耐薬品性を必要とした液体の塗布。異物混入防止対策に。衛生管理に。定格流量(L/min)20ノズルシャワー給水圧力(MPa)0.3
重力式塗料カップ 明治機械製作所重力式塗料カップ明治機械製作所
4,698税込5,168
1個
当日出荷
F410-G、Finer-core専用センターカップスプレーガンのハンドリングを向上する低くてワイドな設計です。樹脂製のため水系塗料の対応が可能で洗浄性能を向上しました。
用途塗料カップ、スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装仕様センターカップ、軽量・樹脂製カップ、水性塗料対応、塗料フィルタ付属接続口径専用G3/8質量(g)171容量(L)0.6適合スプレーガンF410-G、Finer-core
エンジンクリーナ 明治機械製作所エンジンクリーナ明治機械製作所
8,498税込9,348
1丁
予約販売
パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。 握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。 空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。 標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ)方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式本体質量(g)350空気使用量(L/min)55吹付空気圧力(MPa)0.3管長(mm)240ノズル口径(Φmm)3所要圧縮機(kw)0.4空気取入口G1/4ノズル噴射角45°噴出量(mL/min)450RoHS指令(10物質対応)対応
重力カップ 明治機械製作所重力カップ明治機械製作所(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
量0.15Lで超小形スプレーガン「FINER-SPOT・F55」に最適です。 ステンレス製で洗浄性能が高く塗料を選びません。自在ジョイント装備。
容量(L)0.15接続口径G1/4質量(g)101適合スプレーガンFINER2・F-ZERO・FINER-GTC・F110-G・F110L-G機能自在ジョイント・ガンスタンド付
塗料ダイヤフラムポンプ PDP-17Bシリーズ 明治機械製作所塗料ダイヤフラムポンプ PDP-17Bシリーズ明治機械製作所
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
塗料を適正な圧力に調節して供給します。 シンプル設計で色替え、洗浄がらくに行え、また、設置・移動も容易です。 エア駆動ですから安全、エア源を接続するだけで使用できます。
用途塗装ロボット・自動塗装装置・量産塗装用スプレーガンなどへの塗料供給最高使用圧力(MPa)0.69使用可能液体塗料空気出入口接続口径G1/4
塗料ダイヤフラムポンプ PDP-05・10タイプ 明治機械製作所塗料ダイヤフラムポンプ PDP-05・10タイプ明治機械製作所
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
塗料を適正な圧力に調節して供給します。 シンプル設計で色替え、洗浄がらくに行え、また、設置・移動も容易です。 エア駆動ですから安全、エア源を接続するだけで使用できます。
用途色替えの多い塗装に/塗装設備の組込みに/吊り下げ重力式タンクの代替えに/1ガンタイプ少量塗装に使用可能液体塗料空気出入口接続口径G1/4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら