「・エア工具油」の検索結果
ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
外径(Φmm)7.6
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付き
セット内容部品片端6mm用オスメスセット
材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12
使用温度範囲(℃)-20~70
肉厚(mm)0.8
常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで)
使用流体圧縮空気
材質(金具)BC(真鍮)
特性耐油