2,397件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コピー用紙 モノタロウ 定期注文
白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ対応。 紙厚(μm)91 白色度(%)約86 坪量(g/m2)67 ホワイト 紙質中性紙 適合プリンタ一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ
1冊(500枚)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 特性逆さ噴射可 主な用途油汚れ RoHS指令(10物質対応)対応 適合機器機械部品 種別油性、エアゾール 危険等級 成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくあるお問合わせ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) RoHS指令対応(0.2MB)
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布テープ モノタロウ 定期注文 動画あり
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 RoHS指令対応(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 粘着剤天然ゴム テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.19 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

綿特日本一軍手 600g キナリ 10ゲージ モノタロウ 定期注文
10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。
全長(cm)約23 中指長(cm)約8.0 ゲージ数10 材質ポリエステル、綿、その他 サイズフリー 糸本数(本)2本編 質量(g/ダース)約600 関連資料よくあるお問合わせ_綿特日本一軍手600g
1ダース(12双)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
車両、一般塗装、両方使えて、さらに高品質なマスキングテープです。 のり残りが少なくタテ裂けが起こりにくいです。
用途一般塗装全般。車両マスキング。 粘着剤アクリル系 引張強度(N/10mm)32.4 テープ厚さ(mm)0.083 主な用途一般塗装用、車両塗装用 粘着力(N/10mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応(0.2MB) テープ長さ(m)18 基材和紙 耐熱温度(℃)120
1パック(2巻)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

白メリヤスウエス 中古生地 モノタロウ 定期注文
家庭からでる古着から作られています。 ウエス製品の中で優れた製品です。 リサイクル製品です。 カット済。
工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 種別中古 寸法(cm)約30~60角 材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地
1袋(1kg)ほか
特価
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

養生テープ 弱粘着 モノタロウ 定期注文 動画あり
プロユーザーにも安心してご使用いただける品質の、弱粘着タイプ養生テープです。 非常に手切れ性が良く、まっすぐに切れます。糊残りも少なく剥がしやすく作業性抜群です。 またしなやかで曲面への追随性も高いので剥がれにくいです。 軽く引き出せる反面、粘着力は弱粘着の中でも高い粘着力を有しています。 手で簡単にカットできる養生用ポリエチレンクロステープで耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、エレベータ内のプラダン固定にも最適。 特性耐候性、耐水性 テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)約0.13 主な用途養生用 再剥離 粘着力(N/10mm)2.4以上 ボールタック30 基材ポリエステル(表面ポリエチレンコーティング) テープ長さ(m)25 粘着剤アクリル系 引張強度(N/10mm)30以上 粘着タイプ弱粘着
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋外で使用しても劣化しにくい耐候タイプです。 従来品に比べ耐候性がアップしました。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 材質66ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 使用温度範囲(℃)-40~85 種類耐候性 規格UL規格品 RoHS指令対応(0.2MB) 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
1個ほか
特価
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 動画あり
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど エンボス加工全面エンボス 関連資料商品特徴(0.6MB) 入数(枚)50 粉有無粉無 全長(cm)約24.5 厚さ(mm)0.17 ブラック 材質ニトリルゴム
1箱(50枚)
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
天然スクラブ粒子が深く入り込んだ頑固な油汚れに作用し、素早くきれいに落とします。 さっぱりした洗い上がり。手にやさしく汚れにつよい。 保湿成分オレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB) タイプスクラブ 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106 仕様天然スクラブ入
1袋(1.2kg)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製の坪量35g/m2の再生紙を使用し、海外工場でカット、パッキングをしているお買い得なペーパータオルです。 不特定多数が使うタオルや菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと違い、使い捨て商品なので、とても衛生的です。 吸水力抜群なので、一枚で両手を十分、拭き取れます。 表面がエンボス状になっているので、手に馴染みます。 適度な厚みなので、指間の水分も拭き取りやすいです。
用途お手拭きに、汚れ拭きに 材質再生紙 表面エンボス加工
1パック(200枚)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
不特定多数が使うタオルや菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと違い、使い捨て商品なので、とても衛生的です。 吸水力抜群なので、一枚で両手を十分、拭き取れます。 表面がエンボス状になっているので、手に馴染みます。 適度な厚みなので、指間の水分も拭き取りやすいです。 環境にやさしい「リサイクルペーパー」を使用しています。その為紙色が少しグレー寄りの白色になります。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き 坪量(g/m2)42 材質再生紙 表面エンボス加工
1パック(200枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コピー用紙 高白色 モノタロウ 定期注文
高白色タイプ
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ対応。 紙質中性紙 坪量(g/m2)64 RoHS指令(10物質対応)対応 紙厚(μm)89 RoHS指令対応(0.2MB) 白色度(%)約92 適合プリンタ一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ ホワイト
1冊(500枚)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

養生テープ 強粘着 ポリエチレンクロス モノタロウ 定期注文 動画あり
プロユーザーにも安心してご使用いただける品質の、強粘着タイプ養生テープです。 手で簡単にカットでき作業性抜群です。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら再はくり性が良好です。
用途建築・塗装養生用、各種養生資材仮止め用 テープ厚さ(mm)0.145 主な用途養生用 粘着剤アクリル系粘着剤 特性耐候性、耐水性 粘着タイプ強粘着 引張強度(N/10mm)53.3 再剥離 テープ長さ(m)25 粘着力(N/10mm)3.78 基材ポリエチレンフラットヤーン
1巻ほか
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
天然スクラブ粒子が深く入り込んだ頑固な油汚れに作用し、素早くきれいに落とします。 さっぱりした洗い上がり。手にやさしく汚れにつよい。 保湿成分トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 RoHS指令対応(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB) 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1 タイプスクラブ 仕様天然スクラブ入
1袋(1.2kg)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
環境対応塩化ビニル不使用 材質ポリエチレン 紙管内径(mm)76 質量(g/本)2400
1巻ほか
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆潤滑剤 モノタロウ 定期注文
金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
用途金属の防錆・潤滑 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB) 成分ケロシン、白色鉱油、石油スルホン酸、プロパン、ブタン 危険等級
1本(70mL)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 定期注文
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 RoHS指令(10物質対応)対応 危険等級 危険物の類別第四類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の品名第一石油類 成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性 RoHS指令対応(0.2MB)
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラミネートフィルム モノタロウ 定期注文 動画あり
用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB) 厚さ(μm)100 材質PET+EVA
1箱(100枚)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材質を使用しており、耐食性があります。 より購入しやすい入数にしました。
ねじの種類ワッシャー 種類平ワッシャー 規格旧JIS 材質ステンレス(SUS304)
1パック(50個)ほか
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文
少量のスプレーでシリコーンオイルの被膜が出来ますのでさまざまな素材のすべりをよくします。 素材にやさしい無溶剤タイプ。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 危険物の類別指定可燃物 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の品名可燃性液体類 性質非水溶性 RoHS指令対応(0.2MB)
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPPテープ モノタロウ 定期注文 動画あり
梱包用テープとして、価格も安く強度も強い為、良く使われています。布テープと比べて、長さが2倍なのに、価格が安い。重ね貼りOK、字が書ける
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 長さ(m)50 基材OPP 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 RoHS指令対応(0.2MB)
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラフトテープ モノタロウ 定期注文
軽梱包用のクラフトテープ
用途軽梱包用 RoHS指令対応(0.2MB) 伸度(%)9.99 粘着力(N/10mm)3.22 RoHS指令(10物質対応)対応 タック(ボールNo.)16 基材クラフト紙 引張強度(N/10mm)60.0 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.143 粘着剤合成ゴム系 主な用途梱包用 巻戻し力(N/10mm)0.60
1巻ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
電圧(V)1.5 タイプ単1形
1パック(2本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材質を使用しており、耐食性があります。 より購入しやすい入数にしました。
ねじ山種類並目 ねじの種類ナット 材質ステンレス(SUS304) 規格1種
1パック(20個)ほか
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

タオルウエス 中古生地 モノタロウ 定期注文
タオル系統の生地なので油分、水分の吸収性が優れています。
工程処理検針検査、クレゾール水溶液による消毒 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 寸法(cm)約30~60角 材質綿がメインの中古タオル、中古パイル生地 区分中古 種別中古
1袋(1kg)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
RoHS指令対応(0.2MB) 環境対応塩化ビニル不使用 材質ポリエチレン 質量(g/本)2800 紙管内径(mm)76
1巻ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーダスター ノンフロン モノタロウ 定期注文 動画あり
環境に配慮したノンフロンタイプ! 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴を除去! 逆さ噴射もできるので、どんな角度でも使えます。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。 付属品ノズル×1本(120mm) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×235 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) 仕様逆さ噴射OK! タイププッシュ式 成分DME (ジメチルエーテル)
1本(350mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材質を使用しており、耐食性があります。 より購入しやすい入数にしました。
ねじの種類六角ボルト 材質/仕上ステンレス(SUS304) ねじ山種類メートル並目 頭部形状六角 種別全ねじ
1パック(20個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (995種類の商品があります)

部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。薄手タイプの商品になります。
用途※部品の収納、仕訳など RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応(0.2MB) 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 透明 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.04
1パック(100枚)
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き モノタロウ 定期注文
170m巻ですので、交換の手間を減らせます。 ※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容は変更ありません。
タイプシングル 内径(Φmm)約38 使用場所トイレ 種別芯なし 長さ(m)170 幅(mm)108 材質再生紙
1パック(6ロール)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー補充液 コック付 モノタロウ 定期注文
イオン交換法によりバッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(S0404)適合品。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。 pH値6.0 導電率1.0μS/cm 付属品専用コック
1箱(20L)
1,990 税込2,189
翌日出荷

養生テープ エコノミー モノタロウ 定期注文 動画あり
微粘着タイプの養生テープです。 モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。 手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。 粘着タイプ微粘着 主な用途養生 引張強度(N/10mm)22 再剥離 粘着剤アクリル系 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 粘着力(N/10mm)1.11-1.97 テープ厚さ(mm)0.16 ボールタック8 基材ポリエチレンクロス
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

再生紙を使用しています。 芯有りタイプ。 ミシン目あり。 ※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容は変更ありません。
使用場所トイレ 幅(mm)107 種別芯あり 材質再生紙 芯径(mm)約38
1パック(12ロール)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 シートサイズ(mm)230×280 (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 形状シートタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シャーシーブラック 油性 モノタロウ 定期注文
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用 成分ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 種別油性・シャーシー塗装剤 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性 仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本※塗り厚により塗布面積は変化します。 危険等級 乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の品名第一石油類 耐熱温度(℃)約200
1本(420mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に 材質ポリプロピレン 化学物質安全性参考資料(1.2MB) コンテナ種類ベタ目 フタ別売 スタッキング 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。
用途※部品の収納、仕訳など 寸法(チャック上)(mm)15~20 種類チャック付ポリ袋 RoHS指令対応(0.2MB) RoHS指令(10物質対応)対応 厚さ(mm)0.08 透明 材質ポリエチレン 入数(枚)100
1パック(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)