高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。
先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。
折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。
天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。
ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。
『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。
安心の日本製。
特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
積載荷重(kg)均等荷重200
荷台寸法(幅)(mm)490
荷台寸法(奥行)(mm)780
床面高さ(mm)170
ハンドル高さ(mm)864
キャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2
車輪径(Φmm)100
材質(本体)荷台:PP、ハンドル:スチール(粉体塗装)
材質(車輪)ゴム
折りたたみ時高さ(mm)255
取扱説明書(2.0MB)