赤外線サーモグラフィカメラ IP54 高解像度 ハンディタイプは、温度が測定できる「映像表示装置」です。
センサー解像度の高いモデルで、より鮮明な画像を撮影することが可能です。保護等級はIP54仕様。
非接触による撮影ができます。
足場が悪い高所などの高温が発生する場所により、危険で近づけないものでも、簡単に温度計測できます。
画像・映像による測定ができます。
点の温度測定するではなく、面として広範囲の温度分布を映像化し、効率的かつ確実に異常温度箇所を検出することができます。
応答速度が速く、リアルタイムの計測が可能です。
用途建築物内外の温度分布を可視化。建物新築・リフォームの際の、住宅の機密性、遮熱性、断熱材の効果確認
太陽光パネルの診断
電力・電気設備点検
付属品充電可能USB-タイプCケーブル×1本、携帯ストラップ×1本
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)170
電源充電式リチウムイオンバッテリー
精度(-10℃~35℃ ±5℃)、(35℃~450℃ ±3℃)
保護等級IP54
放射率0.95調整可
表示機能スポット温度表示(最高温度箇所自動探知表示)
オートパワーオフブラックスクリーン30s,60s,120s,300sより選択、10分後電源オフ
温度分解能(℃)0.1
保存形式内蔵メモリ(800枚)
測定温度範囲(℃)-10~450
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)72×125×16
液晶モニター3.5インチ
作動4時間
温度表示方式ビジュアル
素子数160×120
作動温度(℃)0~45
フレームレート9Hz
取扱説明書(1.7MB)"
測定視野角(°)57×44.3
温度計の種類熱画像カメラ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 温度計・温湿度計
- 温度計
- 放射温度計
- サーモグラフィ