カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
    • カーエアコン用冷媒(2)
  • バイク部品(2)
    • バイク用ガスケット・オイルシール(1)
  • 機構部品(4)
    • ガススプリング本体(2)
  • 溶接用品(9)
  • 物流用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 作業工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 新富士バーナー(50)
  • イワタニ(16)
  • TTS(11)
  • ニチネン(9)
  • スタイル・インデックス(プリンス)(13)
  • アイ・システムネットワーク(2)
  • SK11(35)
  • 中島銅工(7)
  • 小池酸素工業(23)
  • MAZDA(マツダ)(3,590)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,011)
  • トヨタ(1,594)
  • いすゞ自動車(1,520)
  • スズキ(1,251)
  • ミツビシ(1,166)
  • ホンダ(1,061)
  • BIGM(丸山製作所)(1,035)
  • Kawasaki(985)
  • スバル(899)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「がす」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用モノタロウ(27件のレビュー)
599税込659
1缶(200g)ほか
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 モノタロウエアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用モノタロウ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(50g)
当日出荷
漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
用途自動車エアコン漏れ止め用成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油タイプ蛍光剤入り容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20冷媒の種類R134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)危険物の性状非水溶性
カーエアコン用冷媒ガス R1234yf モノタロウカーエアコン用冷媒ガス R1234yfモノタロウ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(200g)ほか
当日出荷
HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。
用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒対応POE車、PAG車純分(%)99.5以上(min)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
養生テープ 強粘着 モノタロウ養生テープ 強粘着モノタロウ(54件のレビュー)
169税込186
1巻ほか
当日出荷
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)56粘着タイプ強粘着再剥離
養生テープ 弱粘着 モノタロウ養生テープ 弱粘着モノタロウ(41件のレビュー)
269税込296
1巻ほか
当日出荷
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)粘着タイプ弱粘着再剥離
粘着マット フレームセット モノタロウ粘着マット フレームセットモノタロウ
4,998税込5,498
1セット
予約販売
粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。 粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。 フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
用途半導体工場。食品工場、医療関係セット内容粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1材質マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC厚さ(mm)フレーム:5.5マット:ブルー、フレーム:グレー外形寸法(mm)マット:600×900、フレーム:697×997適合サイズ(mm)600×900厚さ(μm)マット:45内寸(mm)フレーム:607×907伸び(%)マット:横200、縦250積層枚数(シート)30粘着力(g/25mm)マット:(表面)350±50、(床面)650±50引張強度(MPa)マット:縦>20、横>12
紙皿 バガス プレート モノタロウ紙皿 バガス プレートモノタロウ(1件のレビュー)
499税込549
1パック(50枚)
当日出荷
サトウキビの原料を使用した非木材系天然パルプのペーパーウェアです。樹脂原料は使用しておりません。 厚みがあり、持ちやすく、使い勝手の良い商品です。 電子レンジでご使用頂けます。
用途ピクニックやアウトドアに。 ホームパーティやイベントに。 災害の備えとして備蓄に。材質バガス(非木材系天然パルプ)タイププレート
紙皿 バガス 浅型プレート モノタロウ紙皿 バガス 浅型プレートモノタロウ
1,098税込1,208
1パック(50枚)
当日出荷
サトウキビの原料を使用した非木材系天然パルプのペーパーウェアです。樹脂原料は使用しておりません。 厚みがあり、持ちやすく、使い勝手の良い商品です。 電子レンジでご使用頂けます。
用途ピクニックやアウトドアに。 ホームパーティやイベントに。 災害の備えとして備蓄に。材質バガス(非木材系天然パルプ)タイプ浅型プレート
紙皿 バガス 深型プレート モノタロウ紙皿 バガス 深型プレートモノタロウ
489税込538
1パック(50枚)
当日出荷
サトウキビの原料を使用した非木材系天然パルプのペーパーウェアです。樹脂原料は使用しておりません。 厚みがあり、持ちやすく、使い勝手の良い商品です。 電子レンジでご使用頂けます。
用途ピクニックやアウトドアに。 ホームパーティやイベントに。 災害の備えとして備蓄に。材質バガス(非木材系天然パルプ)直径(Φmm)97高さ(mm)18.5質量(g)4タイプ深型プレート
紙皿 バガス ボウル モノタロウ紙皿 バガス ボウルモノタロウ(2件のレビュー)
619税込681
1パック(50枚)
当日出荷
サトウキビの原料を使用した非木材系天然パルプのペーパーウェアです。樹脂原料は使用しておりません。 厚みがあり、持ちやすく、使い勝手の良い商品です。 電子レンジでご使用頂けます。
用途ピクニックやアウトドアに。 ホームパーティやイベントに。 災害の備えとして備蓄に。材質バガス(非木材系天然パルプ)タイプボウル
紙皿 バガス 仕切り付きプレート モノタロウ紙皿 バガス 仕切り付きプレートモノタロウ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50枚)
当日出荷
サトウキビの原料を使用した非木材系天然パルプのペーパーウェアです。樹脂原料は使用しておりません。 厚みがあり、持ちやすく、使い勝手の良い商品です。 電子レンジでご使用頂けます。
用途ピクニックやアウトドアに。 ホームパーティやイベントに。 災害の備えとして備蓄に。材質バガス(非木材系天然パルプ)直径(Φmm)259高さ(mm)26質量(g)22タイプ仕切り付きプレート
粘着シート エアーシャワー用 モノタロウ粘着シート エアーシャワー用モノタロウ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1シート(30枚)ほか
当日出荷
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、固定が可能です。
用途エアシャワールームの壁面に材質ポリエチレン厚さ(mm)1.2寸法(mm)350×350ホワイト厚さ(μm)40伸び(%)200積層枚数(シート)30粘着力(g/25mm)(表面)250±50、(裏面)500±100引張強度(MPa)12
静電プロスニーカー JSAA規格 モノタロウ静電プロスニーカー JSAA規格モノタロウ
4,798税込5,278
1足
当日出荷
JSAA A種適合プロテクティブスニーカーです。 かかと部分に反射材使用しており、夜間での安全面もサポート! 体に溜まった静電気を足元から逃がす静電防止タイプです。 靴側面はパンチング加工をほどこしており通気性にも優れており、 厚みもありクッション性も高い為、一般用としても履きやすい仕様です。
用途運送業・軽作業・倉庫作業など形状ローカットブラック種類プロテクティブスニーカー規格JSAA A種適合材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA+ラバー標準質量(g/片足)約350(26cm)機能静電防止足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカータイプ
ヘルールガスケット PTFE モノタロウヘルールガスケット PTFEモノタロウ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。
用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
フラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用 モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用モノタロウ
5,598税込6,158
1巻(0.45kg)
当日出荷
ステンレス用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物などステンレスSUS304の溶接に種別ステンレス用質量(kg)0.45ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー長さ(m)約135板厚(mm)0.8~4溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用モノタロウ(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に種別軟鋼用質量(kg)0.8(箱、リール含まない)溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)ワイヤー種類フラックス入り
フロアガードマン 4つ折りタイプ 1箱(10枚入) モノタロウフロアガードマン 4つ折りタイプ 1箱(10枚入)モノタロウ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷
表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。 商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。 又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。 コンパクトに持ち運びできる4つ折りタイプです。
用途屋内の現場養生材質表面:紙管1mm/エンボス加工/OPフィルム(防水加工)+裏面:発泡シート2mm寸法(mm)910×1820シート厚さ(mm)約3幅(mm)910長さ(mm)1820折りたたみ寸法(mm)910×455仕様表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能タイプ4つ折り
フロアガードマン モノタロウフロアガードマンモノタロウ(16件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(20枚)
当日出荷
表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。 商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。 又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。
用途屋内の現場養生材質表面:紙管1mm/エンボス加工/OPフィルム(防水加工)+裏面:発泡シート2mm寸法(mm)910×1820シート厚さ(mm)約3幅(mm)910長さ(mm)1820仕様表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能タイプ2つ折り
サービス缶バルブ R134a用 モノタロウサービス缶バルブ R134a用モノタロウ(18件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。 丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
CO2モニター NDIRセンサー式 モノタロウCO2モニター NDIRセンサー式モノタロウ(20件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。 最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。 【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。 単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。 2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、 ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH質量(g)170電源DC5V/500mA(USB miniB)測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能検知対象ガス二酸化炭素取扱説明書(8.6MB)アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
ステッカー剥がし トレーサー ギア型 モノタロウステッカー剥がし トレーサー ギア型モノタロウ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。 ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに仕様6Φアダプター付き材質本体:NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)27直径(Φmm)100ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])3500
白衣コート レディース モノタロウ白衣コート レディースモノタロウ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1着
当日出荷
特に基準の厳しい赤のSEKマーク付きの白衣です。制菌加工(黄色ブドウ球菌に加え、肺炎かん菌など人体に有害な菌の増殖を抑えるます)と防汚加工が施された素材を使用し。袖口にヒモが入っていて調整できるタイプです。ボタンが隠れる比翼仕立て。左胸と両腰にポケット付いており、両腰ポケットは7.9インチタブレットがすっぽり収納できます。
用途ドラッグストアー、調剤薬局、研究室、検査室、食品関連、給食センター等さまざまな現場でホワイト材質ポリエステル65%、綿35%性別女性用機能制菌加工、防汚加工
白衣コート メンズ モノタロウ白衣コート メンズモノタロウ(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1着
当日出荷
特に基準の厳しい赤のSEKマーク付きの白衣です。制菌加工(黄色ブドウ球菌に加え、肺炎かん菌など人体に有害な菌の増殖を抑えるます)と防汚加工が施された素材を使用し。袖口にヒモが入っていて調整できるタイプです。ボタンが隠れる比翼仕立て。左胸と両腰にポケット付いており、両腰ポケットは7.9インチタブレットがすっぽり収納できます。
用途ドラッグストアー、調剤薬局、研究室、検査室、食品関連、給食センター等さまざまな現場でホワイト材質ポリエステル65%、綿35%性別男性用機能制菌加工、防汚加工
ステッカー剥がし トレーサー モノタロウステッカー剥がし トレーサーモノタロウ(25件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに仕様6Φアダプター付き厚さ(mm)15直径(Φmm)88ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])4000
ボーガスペーパー厚口 平版タイプ モノタロウボーガスペーパー厚口 平版タイプモノタロウ(10件のレビュー)
4,098税込4,508
1パック(500枚)
当日出荷
厚口タイプのボーカスペーパーです。 カット品なので切る手間が省け、梱包時間を短縮できます。 古紙100%でリサイクル可能です。 通常の紙緩衝材より硬く剛性があり使用量を軽減できます。
用途梱包用緩衝材、包装紙として材質古紙100%質量(kg)約10.5坪量(g/m2)51.2
ガスバーナー 卓上実験用 モノタロウガスバーナー 卓上実験用モノタロウ(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。 市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに寸法(mm)79×79×115タイプガス充填式機能炎調節ツマミ使用ガスブタンガス(カセット式)火炎温度(℃)最高約1300ガス容量(g)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
ガストーチ 実験用 モノタロウガストーチ 実験用モノタロウ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スポット加熱に適した充填式の持ち運びに便利なガストーチです。 金属加工・ガラス加工、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベからガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
用途溶接、はんだ付け、ろう付け、収縮、自動車修理など寸法(mm)92×35×141タイプガス充填式機能炎調節ツマミ火炎温度(℃)最高約1300取扱説明書(1.3MB)燃焼時間(時間)火力大の場合は約50分、火力小の場合は約100分
室内デジタル温湿度計 モノタロウ室内デジタル温湿度計モノタロウ(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。 日付/時計/アラーム機能付で便利です。 マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。主材質ABS電源単4乾電池2本(別売り)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99%測定単位温度:0.1℃、湿度:1%表示周期10秒毎測定精度(℃)±1.0機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示)快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階;測定対象温度・湿度取扱説明書(4.2MB)仕様バックライト付き、タッチスクリーン湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
リークチェック モノタロウリークチェックモノタロウ(23件のレビュー)
649税込714
1本(400mL)
当日出荷
スプレータイプなので簡単に使えます。 配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ハサミ オールステンレス製 分解可能 190mm モノタロウハサミ オールステンレス製 分解可能 190mmモノタロウ(35件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
さっと分解して丸洗いできるオールステンレス製のハサミです。 すべて金属製なので煮沸消毒も可能。 切る時に物がすべりにくいギザ刃仕様。
全長(mm)190シルバー質量(g)140.9板厚(mm)2.6材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当)材質(ハンドル部)ステンレス(SUS420J2相当)刃渡り(mm)62刃部加工ギザ刃加工
車輪 運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用専用 モノタロウ車輪 運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用専用モノタロウ
3,398税込3,738
1セット(2個)
当日出荷
運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用専用の車輪セットです。
用途運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用の交換車輪として車輪径(Φmm)265タイヤタイプ空気入りタイヤ
運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用 モノタロウ運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用モノタロウ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 空気入りタイヤを採用していることで、衝撃を緩和しながら楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)255奥行(mm)455全幅(mm)430積載荷重(kg)80全高(mm)1140適合容器1500L~7000L容器関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)底板寸法(mm)200×255
ツールキャリーバック モノタロウツールキャリーバックモノタロウ(15件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
転がす、手提げの2WAY仕様です。持ち運びも楽々で、道具、小物の移動に最適です。
用途運搬・保管に材質(底面補強材)PEハニカムボード質量(kg)約4.7材質(本体)PET耐荷重(kg)20本体寸法(mm)約470×約290×約370ポケット数45外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)370関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法・奥行(mm)290
運搬車 ガスボンベ7000L容器一本用 モノタロウ運搬車 ガスボンベ7000L容器一本用モノタロウ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用適合直径230mm(7000L容器)材質スチール質量(kg)20オレンジ奥行(mm)480最大積載荷重(kg)80使用車輪(Φmm)330全高H(mm)1460タイヤタイプノーパンクタイヤ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)すくい板(mm)長さ245×幅284
オイルフィルターレンチ ハーレー用 モノタロウオイルフィルターレンチ ハーレー用モノタロウ(11件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
ハーレーの純正オイルフィルターを取り外すときに使用する、オイルフィルターレンチです。 センサーを逃がす切り欠きが付いています。
用途オイルフィルターの取り外しに材質スチール直径(Φmm)76高さ(mm)36内径(Φmm)74差込角(mm[inch])9.5[3/8]角数14
ディスペンサー ボーガスペーパー用 モノタロウディスペンサー ボーガスペーパー用モノタロウ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
カッターなどの刃物を使わずにカットできるのでとても便利です。シンプル構造のため、場所を取りません。
用途ボーガスペーパー用スタンド適合550mm×350m以下幅(mm)660高さ(mm)215材質(本体)スチール奥行(mm)170
転倒防止ジェルマット モノタロウ転倒防止ジェルマットモノタロウ(20件のレビュー)
399税込439
1袋(4枚)ほか
当日出荷
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3ブルーRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ボーガスペーパー 薄口 モノタロウボーガスペーパー 薄口モノタロウ(33件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。 薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。 色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。
用途梱包用緩衝材として。タイプ薄口紙管内径(mm)約50坪量(g/m2)約45関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ボーガスペーパー 厚口 モノタロウボーガスペーパー 厚口モノタロウ(45件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。 厚口タイプになります。 ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。
用途梱包用緩衝材として。仕様ミシン目無しタイプ厚口紙管内径(mm)約50坪量(g/m2)51
半田こて ガス式 自動着火 モノタロウ半田こて ガス式 自動着火モノタロウ(26件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広くホットブロー(℃)約600使用時間(分)約60(出力レバー中間時)セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ全長(mm)260(キャップ装着時)質量(g)115(キャップ装着時)グリップ径(Φmm)28方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)使用ガスガスライター用ガス充填量(mL)22熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当取扱説明書(18.6MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら