「エアコン 取付金具」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート
使用方法1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。
材質塩ビ(PVC)
厚さ(mm)0.2
色透明
タイプヒモ式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)630×930×400
開口部(mm)200×160
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60
関連キーワード