4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。 試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 (ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能) 寸法(mm)210×90×40 測定範囲100-2000CCA 質量(g)470 公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用) 適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 使用電圧範囲(V)DC8-30 ケーブル長(mm)約900 動作温度(℃)0~50 交換方法(ロールペーパー)1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。 取扱説明書(12.5MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

コピー用紙約165枚まで穴あけ可能な大型2穴パンチです。 大型ハンドルで力も入れやすい構造になっております。
用途紙の穴あけ作業に。 材質亜鉛合金・樹脂 質量(kg)1.6 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×147×330 穴間隔(mm)80 穴径(mm)6 取扱説明書(1.8MB)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

シンプルタイプのパソコンデスクです。 キャスター付で移動も簡単。 下の棚にはプリンターや書類などを置けます。
材質棚板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン 高さ(mm)約790 奥行(mm)約500 間口(mm)約700 耐荷重(kg)上段/約20、下段/約7 キャスターあり 取扱説明書(0.6MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 動画あり
普段は折りたたんで収納!使いたい時にパッと広げるだけで使用できるワゴンです。 広めの天板サイズなのでパソコンやプリンター、本等も置け色々な使い方ができます。 ワゴンの中央には小物が置ける網カゴが付いています。 軽くて折りたためるので、自動車のトランクなどに積んで運ぶのにも便利です。 両サイドのレバーをカチッと操作するだけで簡単に折りたたむことができ狭いスペースでも収納可能。 製品は付属のキャスターを付ければすぐにお使いいただけます。
用途デスクワゴン、サイドワゴン、作業用ワゴン、サービスワゴン、催事用ワゴン、キッチンワゴンなど。 材質スチール 質量(kg)5.66 ホワイト 段数2 耐荷重(kg/段)棚板:20、網カゴ:10 キャスター径(Φmm)50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワゴン時:幅626×奥行377×高さ688、折りたたみ時:幅695×厚さ85×高さ875 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(網カゴ底側) 間口565×奥行160×深さ35 取扱説明書(1.4MB) 引出しなし
1台
8,298 税込9,128
当日出荷