4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濃縮タイプの油汚れ洗剤です。 油汚れ用洗剤 工業用(07584245)や、油汚れ用洗剤 工業用 強力タイプ(07583152、07583161)よりさらに4倍濃縮です。 少しの量で油汚れを洗浄可能なので経済的です。また容量を1kgにすることで簡単に持ち運べることが出来て、さらにコンパクトなので無駄なスペースを省くとこが可能です。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。 厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし 付属品ノズル 成分水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、洗浄助剤、法定色素、水、その他成分 使用方法軽い汚れ:30~60倍希釈、普通の油汚れ:10~30倍希釈、焼き付いた鉄板やひどい油汚れ:原液 ~10倍希釈 pH13.0以上(原液) 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 商品タイプボトル
1本(1kg)
1,098 税込1,208
当日出荷

平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。 最大挟み幅(mm)19.5 全長(mm)200 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)450 表面処理ニッケル処理 平行開き(mm)17.5 口幅(mm)80
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

使用時に位置が微調整できるように、市販のタイヤレバーより内幅大きめになっています。 出っ張りのツメの間をリムのフランジ(ホイールのチェンジャーのレバーをかける所)に合わせると、タイヤレバーが前後にうまくスライドしてタイヤレバーの前後位置が調整可能です。 裏表で2種類のホール取り付け幅があるため、ホイールに合わせてお好みの方をご利用ください。
用途タイヤレバーに取り付けてホイールの傷防止に 適合9.5mm以下(タイヤレバー厚み) 材質ナイロン+ガラスファイバー 全長(mm)85 質量(g)17 外寸横幅(mm)38 内寸(幅W×高さH)(mm)32.5×9.8 固定用ツメ幅(mm)表側:18、裏側:23
1個
499 税込549
当日出荷

エキゾーストマフラーハンガープライヤー モノタロウ 動画あり
マフラーを取り外す際に・引っ張っても外しずらい抜け止めのついたマフラーハンガーを簡単に外す事ができるプライヤーです。(潤滑剤を塗っておくと通常より一段と外れやすくなります)
用途マフラーハンガーの取り外しに 幅(mm)(差込)20 全長(mm)280 ピンサイズ長さ:20mm・外径:Φ9.5mm・内径:Φ5.8mm
1個
2,498 税込2,748
当日出荷