19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として 材質SUS316
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 モノタロウ 動画あり
スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。 ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。
用途コイルスプリングの脱着に 適合線径が20mmまでのスプリング 全長(mm)300 有効長(mm)25~210(爪ストローク)
1組(2本)
5,698 税込6,268
当日出荷

両面テープ 一般用 モノタロウ 動画あり
不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用 粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1パック(2巻)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な敷き鉄板の厚み(9・22・25mm)に対応できます。ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
用途段差の解消用として 材質塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1500 幅(mm)155
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

網目状の水草がスリップ防止! 雪道やぬかるみに。 泥跳ね防止にも役立てます。 用途に合わせ2種類の幅をラインナップ。 日本のイグサに似た天然水草の一種、シーグラス製。
用途雪道やぬかるみのスリップや泥跳ね防止に 材質水草 厚さ(mm)5 長さ(m)3
1枚(3m)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸車 鉄製 V溝型 モノタロウ 動画あり
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。 溝幅(mm)4 仕様ベアリング入り 材質 タイプV溝型 取付穴(mm)11 V溝角度(°)92
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換に セット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)1804.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ単体 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
75,900 税込83,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)2104.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ単体 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
79,900 税込87,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)1804.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ連結 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)1204.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ単体 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
71,900 税込79,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)1504.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ単体 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
72,900 税込80,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)2404.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ連結 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000
1台
73,900 税込81,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)1204.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ連結 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
67,900 税込74,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)2404.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ単体 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
81,900 税込90,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)2104.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ連結 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
72,900 税込80,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)1504.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ連結 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
67,900 税込74,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)