よく使う半丸形の組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。
種別組
材質ベアリング鋼GCr15
厚さ(mm)3.5
質量(g)350
5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。
全長(mm)215
ヤスリの長さ(mm)100
形状セット
セット内容平、半丸、丸、角、三角
種別組
材質ベアリング鋼GCr15
質量(g)280
1辺(角)(mm)5.5
1辺(三角)(mm)8.2
径(丸)(Φ)5.6
厚さ(半丸)(mm)4
厚さ(平)(mm)3.5
幅(半丸)(mm)11.5
幅(平)(mm)11
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。
材質炭素工具鋼
タイプ複目
全長(mm)140
ヤスリの長さ(mm)50
セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm
適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
関連キーワード