16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金具 棚受け用 モノタロウ 動画あり
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。 幅(mm)20 厚さ(mm)1.3~2.6 材質再利用タイヤチューブ
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラックコンテナ MC516・MC1532用 モノタロウ 動画あり
モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)に取り付け可能なコンテナです。 交換・色分けして管理できるよう、各サイズ6色を取り揃えました。 単体でも積み重ねて使用も可能!
用途部品や小物の保管 適合機種モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555) 材質PP
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

落下防止ネット 棚用 モノタロウ 動画あり
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに 材質外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ) 付属品丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20) 種別落下防止器具 外枠:緑、ネット:シルバー 取付け方法1.ボルトで固定する場合1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビにくいステンレス製です。ネジ止めでしっかり固定できるネジ止めタイプで壁やボード、吊戸棚などに取り付け可能です。また棚幅約575~900mmまで伸縮可能です。
用途キッチンの収納に 材質棚:ステンレス鋼/棚枠:鉄(通常塗装)、木ネジ・棚固定ピン:ステンレス鋼/樹脂部:ABS樹脂 耐荷重(kg)上段棚約7 / 下段棚約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約575~900×250×460
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷

モノタロウ PB専用パンチングラック用レールです。 パンチグラックにレールを取り付けすることで、モノタロウのパーツボツクスコンテナ(71225377,71225386,71225395,71225404)を設置することができます。
用途モノタロウパンチングラック専用レール 付属品固定用ボルト2本(ユニクロメッキ仕上げ) 材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 質量(g)740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×40×70.4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)専用のプレートです。
用途パネルラックの裏面にも取付可能なラック(FO-308、FO-306、FO-605、FO-604)をパネルラック(MS-15000)に取り付ける際に使用します。 適合MS-15000 材質スチール 寸法(mm)W630×D20×H76
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

マグネットフック ロング モノタロウ 動画あり
長いフックでとても便利! 砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。 マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。
用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に 材質(本体)スチール、(磁石)フェライト磁石 幅(mm)50 高さ(mm)77 アイボリー フック1本
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ2本で取り付け 横に何個も連結可能 名前シール付 小物などをかけるのに便利なフック付
用途ヘルメット保管用 寸法(高さH×幅W)(mm)230×280 付属品取付け用ネジ×2本(皿頭木ネジM4×50mm) 仕様1個掛け用 適合ヘルメット横幅/約9cm~約23cm収納部内径/約15cm 材質ABS 取付ピッチ255mm(ネジ穴中心間) 掛数(個)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
659 税込725
当日出荷

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様リング付きクランプ 長さ(mm)約90 幅(mm)47 高さ(mm)約105 質量(g)340 適合パイプ単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ 動画あり
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 フックフック付 マグネットマグネット付 電球の種類LED 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)62 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)50 保護等級IP54 使用電池単4形電池×3本(別売) 光度(mcd)15000 LED寿命(時間)約10万 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
289 税込318
当日出荷

軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。 ネジは根角タイプで組立簡単です。
用途棚の転倒防止措置として 付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付 種別L字金具 材質スチール 幅(mm)35 シルバー 高さ(mm)70 質量(g)50 奥行(mm)40 適合サイズM6×45
1個
219 税込241
当日出荷

フレームが頑丈なスチール製でA4サイズや封筒などの収納に便利な置き型の書類収納ケースです。 付属のアジャスタ―(4個)を取り付けていただくだけの簡単構造です。 各引き出し毎に、差し込んで使えるインデックスが付属していますので、仕訳整理に便利です。
用途書類、チラシ、カタログなどの収納に。 付属品タイトルインデックス、アジャスタ― 材質本体/スチール、引き出し/PP オフホワイト サイズA4 収納サイズA4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×350×845.5(アジャスター含まず) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) なし 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×350×845.5
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンチングパネル 卓上タイプ モノタロウ 動画あり
工具の整理、管理に便利です。 卓上タイプなので、既存の机に取り付けてご使用ください。 別売りの専用レールを取り付けることでモノタロウ パーツボックスコンテナを取り付け可能。
用途工具の整理や保管に 付属品簡易スパナ、フック4個 (M6x35 ) 材質本体(スチール)、取付ボルト(スチール+PPC)、 フック(スチール) 幅(mm)474 アイボリー 高さ(mm)414 奥行(mm)60 最大積載量(kg)10 角穴(mm)10 取付ピッチ(mm)14
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

工具の整理、保管に便利なパンチングラックです。 キャスター付きで移動に便利です。 付属のフックを最適な位置に取付けレイアウトが可能です。
用途工具の整理や保管に 付属品簡易スパナ×1本、フック(長)×6セット、フック(短)×6セット 材質本体(スチール)、キャスター金具(スチール)車輪(PAナイロン)、フック(スチール) 幅(mm)485 アイボリー 高さ(mm)1600 奥行(mm)400 キャスターキャスター(ブレーキ無し) 2個キャスター(ブレーキあり) 2個 最大積載量(kg)20 角穴(mm)10 取付ピッチ(mm)14 取扱説明書(1.1MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

隣り合う柱に上下2ヶ所に巻き付け転落を防止、容易な取付、取外ができます。 信頼性の高い日本製です。 移設も容易で再利用できます。 滑り止めがついており、耐震震度7相当になります。
用途隣り合う棚や柱等(室内用) 種別転倒防止ベルト 耐荷重(kg)約250 ベルト幅W×長さL(mm)25×700 使用環境温度(℃)0~40 耐震性震度7相当 仕様滑り止め付
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)