5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119 モノタロウ 動画あり
一人で作業ができるブレーキブリーダー(1.8L)MQS-2119専用の吸込ホースです。
ホース内径(Φmm)4 ホース長さ(m)1 ホース外径(Φmm)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/油/粉体 特性透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

デリバリー、サクション両用途に適しております。
用途土木・農業ポンプ用 長さ(m)5 使用流体水/粉体 材質PVC 透明/白 特性透明性 使用温度範囲(℃)-5~65
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モノタロウブランド専用部品
セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本 品名ホース・パイプセット ホース長さ(m)約1.5 適合本体型式No.67-20 関連資料ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
999 税込1,099
当日出荷

手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。
用途エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。 付属品メインホース1本(1500mm)・吸い込みノズル4本(Φ9.6×400mm:透明・Φ6×720mm:乳白色・Φ6×725mm:ブルー・Φ7×865mm:ブラック・プラグ(1/4カプラ20PMタイプ) タンク容量(L)9.5(使用可能容量) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×265×650 質量(kg)4.5 耐熱温度(℃)60(本体) 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷