環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
色白
寸法(横×縦)(mm)480×600
種別再生材使用
材質ポリエチレン他
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
再生材使用率(%)80
バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。
保管しやすいケース入り。
用途建築・土木工事、災害復旧工事における土のう、建築廃材等の回収・運搬に(ゴミ袋)
寸法(横×縦)(mm)480×620
材質ポリエチレン他
色白
質量(g)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
バージン材を使用したUV剤入の土のう袋です。
用途建築・土木工事、災害復旧工事での土のうに。
寸法(横×縦)(mm)480×620
材質ポリエチレン(バージン)、炭酸カルシウム、UV剤
色白
質量(g)約42
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。
再生材を使用したガラ袋です。
用途廃材、ごみ入れに
寸法(横×縦)(mm)600×900
材質ポリプロピレン
色茶色
種別再生材使用
質量(g/枚)66
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。
透明のため、内容物の確認が簡単に出来ます。
寸法(横×縦)(mm)600×900
種別バージン材使用
材質ポリプロピレン
色透明
質量(g/枚)約65
使用目安が約2年(自社基準、促進耐候試験600時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入り土のう袋です。
バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。
中期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として
中期間設置の常設土のうして
野積みシートの重しとして
寸法(mm)480×620
仕様しぼりロープ付き
材質ポリエチレン,UV剤
色白
使用の目安約2年
質量(g/枚)約50
1パック(5枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
使用目安が約3年(自社基準、促進耐候試験900時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。
バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。
長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として
長期間設置の常設土のうして
野積みシートの重しとして
寸法(mm)480×620
仕様しぼりロープ付き
材質ポリエチレン,UV剤
色黒
使用の目安約3年
質量(g/枚)約50
1パック(5枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
使用目安が約5年(自社基準、促進耐候試験1500時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。
バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。
長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として
長期間設置の常設土のうして
野積みシートの重しとして
建設・建築現場、河川工事などでの土のうとして
仕様しぼりロープ付き
材質ポリエチレン,UV剤
寸法(mm)480×620
色黒
使用の目安約5年
質量(g/枚)約65
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5枚)
¥429
税込¥472
当日出荷
バージン材を使用した厚口のガラ袋です。
1枚約80gの厚口タイプなので丈夫で長持ちします。
中から物が外にこぼれにくくする口紐付きです。
用途ゴミ・廃材等の処理、保管用など
種別バージン材使用
材質ポリプロピレン
色茶
寸法(横×縦)(mm)600×900
質量(g/枚)約80
JIS準拠品。食品衛生法適合。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。
またUV剤配合で耐候性に優れています。
大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。
反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。
排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。
また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に
質量(kg)約1.7(1枚)
タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付
ベルト幅(mm)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750
JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
関連キーワード