「塗装つなぎ」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布(SMS)
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色白
仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別つなぎ
材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格JIS規格
機能粉体防護、ミスト防護
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)65
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色白
種別つなぎ
材質ポリエチレン
構造タイベック
機能粉体防護、ミスト防護、通気性
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
仕様洗濯不可
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
構造1層
質量(g/m2)60
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード