再生材仕様のバケツです。
注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。
広口サイズで使いやすい形状になっています。
用途掃除作業時や作業現場での水入れとして。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
形状丸形
質量(g)約510
口径×高さH(mm)300×235
特性注ぎ口付、目盛付き
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など
材質ポリプロピレン
形状丸形
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
特性目盛付き
商品タイプ本体
バージン材を使用したポリプロピレン製の注ぎ口が付いているお買い得なバケツです。
用途清掃作業時や作業現場での水入れとして
材質ポリプロピレン
形状丸形
寸法(mm)280×270×205
質量(g)233
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-10
特性注ぎ口付
商品タイプ本体
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5
ノズル長(mm)530
セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。
用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に
材質PE
色乳白色
目盛あり
ノズル長(mm)170
危険物の類別非危険物
関連キーワード