「浴槽 シート」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)2000
材質PVC+芯糸(PP)
厚さ(mm)3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
お風呂そうじ用洗剤です。
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に
使用場所浴室
液性中性
成分脱イオン水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C=10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパン-1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ‐ノルマル‐ブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5’-ビス(4-クロロフェニル)-1,1’-ヘキサン-1,6-ジイルジビグアニドの2:1塩、3,5-ジメチル-4-クロロフェノール、クエン酸
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
¥779
税込¥857
当日出荷
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。
金属に対する腐食がほとんどありません。
耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。
材質シリコーン混和物
規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬さ15~30
引張強度(MPa)1.0以上
指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類