国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。
耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。
繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。
砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。
精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨
材質アルミナ繊維
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法センサー式
タンク容量(mL)500
色白
質量(g)約480
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150
防水仕様IPX2(防滴形)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード