汎用トラック荷台マット。
本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。
滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット
材質再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤
色黒
径(丸)(Φ)23mm
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
模様丸型
硬度(ショア A)65
比重(g/cm3)1.5
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台に使用できます。
用途滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台のマットに
材質再生ゴム
色黒
厚さ(mm)11
寸法(mm)910×1520
質量(kg)約8.3
穴径(Φmm)約25
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。
合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。
台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。
ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。
ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで
質量(kg)30
材質(車輪)天然ゴム
車輪幅(mm)32
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)200
キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2
床面高さ(mm)195
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)825
キャスター径(Φmm)125
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性静か
取扱説明書(2.3MB)
荷台寸法(奥行)(mm)1000
材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード