カテゴリ

  • 照明(4)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(29)
  • 日動工業(22)
  • マリンテック(15)
  • TRUSCO(13)
  • ハタヤリミテッド(12)
  • 日機(10)
  • NEXcell(9)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • タイカツ(6)
  • Beruf(6)
  • ブランドをもっと見る

「led投光器 防水」の検索結果

特価
本日11月3日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
LEDランプ50W 投光器用 モノタロウLEDランプ50W 投光器用モノタロウ(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)1周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)5500取扱説明書(0.5MB)演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDランプ20W 投光器用 モノタロウLEDランプ20W 投光器用モノタロウ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)0.5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)20口金E26保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)2200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED投光器 クランプ式 5500Lm 2芯3芯兼用プラグ モノタロウLED投光器 クランプ式 5500Lm 2芯3芯兼用プラグモノタロウ(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ質量(kg)2.4電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400保護等級IP65芯数3(2芯3芯兼用プラグ)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110電源タイプ電源コード式使用場所室外LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110明るさ(Lm)5500取扱説明書(0.8MB)演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ モノタロウLED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグモノタロウ(11件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ質量(kg)1.7電圧(V)AC100口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)100電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110取扱説明書(0.8MB)演色指数(Ra)83
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら