「m0505」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)270
質量(kg)1.2
タイプ後方排気
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
最大トルク(N・m)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)200
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
関連キーワード