詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。
接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。
また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに
付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル
幅(mm)67
質量(kg)0.77
高さ(mm)220
奥行(mm)175
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(mm)L175×W67×H220
空気使用量(L/min)12
連続使用時間(分)15
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
ホース長さ(mm)約 500±30 mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(18.7MB)
設定圧力(kPa)~1100
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン
質量(kg)1.24kg(本体のみ)
タイプHVLP
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時)
対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)
カップ容量(mL)900
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
適合塗料水性塗料、油性塗料
取扱説明書(16.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.7MB)
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)12.7
材質M42コバルトハイス
取扱説明書(1.2MB)
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に
ベルト色黒
タイプ樹脂バックル
破断強度(kg)100
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)34
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4
使用流体水道用
寸法d2(mm)26
ねじ山14(25.4mmにつき)
寸法I1(mm)14
接続ねじ種類Rp
寸法I2(mm)14
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に
ベルト色グレー
タイプ樹脂バックル
破断強度(kg)100
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
取扱説明書(1.1MB)
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。
セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個
材質NBR
使用温度範囲(℃)-35~120
規格JIS B2401 1種A相当
硬度70
耐圧(MPa)12
機能耐油
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。
用途ノーマルフライホイールの脱着
適合サイズM10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ)
主な適合車種モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等
他社参考品番(KTC)MCFU-80
他社参考品番(キタコ)674-0500101
他社参考品番(武川)00-01-1003
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
排気マニホールドについているO2センサーは熱で焼き付きねじ山が崩れる場合があります。
O2センサー用ねじ山修正器は取付ネジ穴の清掃に使用できる商品です。
クロムバナジウム鋼を使用しているので、ねじの強度が高く、長く使用することができます。
用途O2センサーのネジ山清掃に
材質CRV-6150
差込角(mm)9.5(3/8)
ねじ径M18×P1.5
二面幅(mm)20.5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
締圧力(kN[kgf])0.45[45]
ストローク(mm)17
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)41
タイプ横押し型
最高高さ(mm)45.24
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM4×18 P=0.7
ベースフランジ
最大長(mm)96.9
ハンドル操作角度(°)190
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。
用途棚の落下防止に
間口(mm)1800
ベルト色黒
サイズL
タイプカムバックル(亜鉛ダイキャスト製)
外周長(mm)(支柱)180~230
破断強度(kg)250
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
取扱説明書(1.0MB)
締圧力(kN[kgf])0.5[50]
ストローク(mm)16.2
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)54
タイプ横押し型
最高高さ(mm)17
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM4×18 P=0.7
ベースフランジ
最大長(mm)102.9
ハンドル操作角度(°)180
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。
用途棚の落下防止に
間口(mm)1800
ベルト色グレー
サイズL
タイプカムバックル(亜鉛ダイキャスト製)
外周長(mm)(支柱)180~230
破断強度(kg)250
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
取扱説明書(1.0MB)
関連キーワード