自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径M14×1.25
水分(%)(wt)0.003
酸分(%)(wt)0.0001
危険物の類別非危険物
純度(%)(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
接続口径5/16フレア
使用冷媒R410A/R32
付属品ナットセット
全長(mm)60.5
材質(パッキン)HNBR
色(本体)金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用
使用冷媒R410A、R32
接続口径(チャージホース)5/16フレア
ホース長さ(mm)約920
圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)
連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)
ゲージ径(Φmm)80
付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
材質(ホース)NBR
外寸(幅W×高さH)(mm)120×230
取付ねじ1/8NPT
接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア
常用圧力(MPa)5.5
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。
用途R410A/R32用
接続口径5/16フレア
長さ(cm)約92
常用圧力(MPa)5.5
材質(ホース)NBR
用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。
使用冷媒R410a
接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山)
全長(mm)230
真空計(MPa)0~-0.1
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。バルブ付で機器から外す際のホースの跳ね返りを対策できます。
用途R410A/R32用
長さ(mm)約920
接続口径5/16フレア
常用圧力(MPa)5.5
材質(ホース)NBR
材質(バルブ)黄銅
ホース長さ(mm)約920
関連キーワード