低速回転でありながら、トルクを落とすことなく磨き作業が可能です。
光沢仕上げに最適なセットです。
もっと磨き上げたい方に、縦使用専用アイテムを揃えました。
用途光沢仕上げ作業用。
トラスコ品番195-4526
セット内容GPサンダーサイザル2、GPサンダーコットン2、GPサンダーフェルト(ソフト)、青棒GL/ライムST
質量(kg)2.8
電源(V)100 50/60hz
消費電力(W)580
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600
砥石径(Φmm)100
アズワン品番64-8784-28
1セット
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード