検索条件:
キーワード高千穂交易 ブランド高千穂交易

42件中 1件〜40件

並び替え:

1. 包装用ラップホルダ(ラップロッド) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥18,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
高千穂交易 包装用ラップホルダ(ラップロッド) 1本
レビュー:(1)

【特長】ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。【質量(g)】約1000【対応幅(mm)】500専用【最小長(mm)】1300【最大長(mm)】1480

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 梱包用品 > ストレッチフィルム > ホルダー/作業スタンド
注文コード 品番 内容量 厚さ(μm)対応 販売価格 出荷目安 数量
29033769 WR-03500 1本 (推奨)12〜15 (ラップ紙管径)3インチ ¥18,900 3営業日後以内
29033778 WR-02500 1本 (推奨)12〜15 (ラップ紙管径)2インチ ¥18,900 3営業日後以内

2. スライドレール(中荷重) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥1,790 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
高千穂交易 スライドレール(中荷重) 1本

【特長】中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。【材質】SPCC【厚さ(mm)】12.7【高さ(mm)】50.8【表面処理】電気亜鉛メッキ(ユニクロ)【取付穴径(Φmm)】4.5、4.5×5.2(使用ネジ:M4バインド小ネジのみ)【レールタイプ】左右共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール
注文コード 品番 内容量 質量(g)寸法A(mm)寸法F(mm) 販売価格 出荷目安 数量
73601858 3800-12 1本 670 76.2 241.3 ¥1,790 3営業日後以内
73601867 3800-14 1本 780 101.6 292.1 ¥2,190 3営業日後以内
73601876 3800-16 1本 890 114.3 342.9 ¥2,190 3営業日後以内
73601885 3800-20 1本 1120 152.4 444.5 ¥2,390 3営業日後以内
73601894 3800-22 1本 1230 177.8 495.3 ¥2,490 3営業日後以内

3. スライドレール(重荷重) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥3,190 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
高千穂交易 スライドレール(重荷重) 1本

【特長】重荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。【材質】SPCC【厚さ(mm)】16【高さ(mm)】63【表面処理】電気亜鉛メッキ(ユニクロ)【取付穴径(Φmm)】5.3、5.5×6.3 (使用ネジ:M5バインド小ネジ又はトラス小ネジ)【レールタイプ】左右共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール
注文コード 品番 内容量 質量(g)寸法A(mm)寸法F(mm) 販売価格 出荷目安 数量
73601998 5800-14 1本 1150 152.4 203.2 ¥3,190 3営業日後以内
73602007 5800-16 1本 1320 88.9 237 ¥3,590 3営業日後以内
73602016 5800-18 1本 1490 101.6 271 ¥3,890 3営業日後以内
73602025 5800-20 1本 1670 114.3 304.8 ¥4,490 3営業日後以内
73602034 5800-22 1本 1850 127 338.6 ¥4,990 3営業日後以内

4. ロック付スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥1,090 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
高千穂交易 ロック付スライドレール(軽荷重) 1本

【特長】中荷重用の2メンバースライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。【材質】SPCC【厚さ(mm)】9.5【高さ(mm)】35.3【表面処理】電気亜鉛メッキ(ユニクロ)【取付穴径(Φmm)】4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)【レールタイプ】左右共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール
注文コード 品番 内容量 質量(g)寸法D(mm)寸法E(mm) 販売価格 出荷目安 数量
73601657 330QDA-12 1本 330 260.3 152.4 ¥1,090 3営業日後以内
73601666 330QDA-14 1本 380 311.1 203.2 ¥1,190 3営業日後以内
73601675 330QDA-16 1本 440 361.9 254 ¥1,190 3営業日後以内
73601684 330QDA-18 1本 490 412.7 203.2 ¥1,290 3営業日後以内
73601693 330QDA-20 1本 540 463.5 228.6 ¥1,390 3営業日後以内

5. TKソフトクローズユニット 高千穂交易

販売価格(税別) ¥889
3営業日後以内
高千穂交易 TKソフトクローズユニット 1本

【特長】引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。 ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。【色】グレー【タイプ】オイルダンパー【推奨ねじ】Aトラスタッピング3

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > 蝶番、ヒンジ > ダンパー
注文コード 品番 内容量 材質 販売価格 出荷目安 数量
73602454 GANTE-TK ストライクセット 1本 ケース:ABS、ランナー:ナイロン、スプリング:SWP-B ¥889 3営業日後以内

6. ロック付きスライドレール(中荷重) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥2,590 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
高千穂交易 ロック付きスライドレール(中荷重) 1本

【特長】中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。【材質】SPCC【厚さ(mm)】12.7【高さ(mm)】50.8【表面処理】電気亜鉛メッキ(ユニクロ)【取付穴径(Φmm)】4.5、4.5×5.2 (使用ネジ:M4バインド小ネジのみ)【レールタイプ】左右共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール

7. TK MicroUSB2.0シリーズ 高千穂交易

販売価格(税別) ¥529 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
高千穂交易 TK MicroUSB2.0シリーズ 1本

【特長】USB2.0規格ケーブルMicroコネクタタイプです。最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。【仕様】A-MicroB

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

8. マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥629 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
高千穂交易 マイクロレール(ステンレス) 1本

【特長】超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。【材質】SUS304(ボールSWCH)【厚さ(mm)】6.4【高さ(mm)】14【寸法A(mm)】15【取付穴径(Φmm)】2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付なべ小ネジ)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール

9. TKケーブルガイドCGシリーズ 高千穂交易

販売価格(税別) ¥899 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
高千穂交易 TKケーブルガイドCGシリーズ 1本

【特長】工作機械対応ほど耐久回数を求めない機器向けにデザインした、高千穂交易オリジナル断面です。 両端の取付用固定金具とリンクが一体型になっています。【材質】ABS樹脂【色】ライトグレー【質量(g)】約9/リンク【難燃性】UL94V-0相当

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ケーブルベア > 本体

10. TK USB2.0ケーブル 高千穂交易

販売価格(税別) ¥349 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
高千穂交易 TK USB2.0ケーブル 1本

【特長】USB2.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。 最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。 高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。【色】黒【仕様】A-B【形状】高密度ダブルシールド(銅線)【転送速度(Mbps)】(最大)480【供給電流(mA)】500

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

11. マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥769 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
高千穂交易 マイクロレール(ステンレス) 1本

【特長】超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。【材質】SUS304(ボールSWCH)【厚さ(mm)】12.8【高さ(mm)】14【取付穴径(Φmm)】2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)【定格荷重(N)】98/組【レールタイプ】左右共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール

12. テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
高千穂交易 テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト) 1セット

【特長】デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。アンダーデスクタイプでデスク下へ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。【用途】オフィスデスク、上下昇降デスク【全長(mm)】910【寸法(Φ×高さH)(mm)】(土台部)165×3【外形寸法(幅W×奥行D)(mm)】(デスク下取付部)71×50、(ケーブル収納パーツ部)70×50【取付穴径(Φmm)】5【推奨板厚(mm)】(デスク)20以上

オフィス家具/照明/清掃用品 > オフィス家具 > デスク・テーブル > オフィス用デスク > デスクオプション

13. ロック付スライドレール(中荷重) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥2,190 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
高千穂交易 ロック付スライドレール(中荷重) 1本

【特長】中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。【材質】SPCC【厚さ(mm)】19.1【高さ(mm)】35.3【表面処理】電気亜鉛メッキ(ユニクロ)【取付穴径(Φmm)】4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)【レールタイプ】左右共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール

14. スライドレール(中荷重) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥1,390 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
高千穂交易 スライドレール(中荷重) 1本

【特長】中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。【材質】SPCC【厚さ(mm)】19.1【高さ(mm)】35.3【表面処理】電気亜鉛メッキ(ユニクロ)【取付穴径(Φmm)】4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)【レールタイプ】左右共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール

15. TK定荷重バネ 高千穂交易

販売価格(税別) ¥1,290 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
高千穂交易 TK定荷重バネ 1本

【特長】定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > バネ > 定荷重バネ

16. ロック付スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥1,690 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
高千穂交易 ロック付スライドレール(軽荷重) 1本

【特長】中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。【材質】SPCC【厚さ(mm)】13【高さ(mm)】35.3【表面処理】電気亜鉛メッキ(ユニクロ)【取付穴径(Φmm)】4.5、4.5×5.3(使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)【レールタイプ】左右共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール

17. スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥929 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
高千穂交易 スライドレール(軽荷重) 1本

【特長】中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。【材質】SPCC【厚さ(mm)】13【高さ(mm)】35.3【表面処理】電気亜鉛メッキ(ユニクロ)【取付穴径(Φmm)】4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)【レールタイプ】左右共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール

18. マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥539 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
高千穂交易 マイクロレール(ステンレス) 1本

【特長】超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。【材質】SUS304(ボールSWCH)【厚さ(mm)】6.4【高さ(mm)】14【取付穴径(Φmm)】M2.6バーリングタップ、2.8×3.2、2.8(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)【定格荷重(N)】98/組【レールタイプ】左右共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール

19. スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥1,190 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
高千穂交易 スライドレール(軽荷重) 1本

【特長】軽荷重用3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。【材質】SPCC【厚さ(mm)】16【高さ(mm)】20【表面処理】電気亜鉛メッキ(ユニクロ)【取付穴径(Φmm)】3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)【レールタイプ】左右共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール

20. テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
高千穂交易 テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト) 1セット

【特長】デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。クランプタイプでデスクへ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。【用途】オフィスデスク、上下昇降デスク【全長(mm)】955【寸法(Φ×高さH)(mm)】(土台部)165×3【外形寸法(幅W×奥行D)(mm)】(デスク下取付部)77.5×60.5、(ケーブル収納パーツ部)70×50【取付け方法】クランプ取付【推奨板厚(mm)】(デスク)45以下

オフィス家具/照明/清掃用品 > オフィス家具 > デスク・テーブル > オフィス用デスク > デスクオプション

21. TKケーブルキャリア 高千穂交易

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
高千穂交易 TKケーブルキャリア 1本

【特長】ラックキャビネットや引き出しユニットの背面に取り付け、可動ケーブルを保護します。【材質】STKR(角型鋼管)【寸法L1(mm)】427【寸法A(mm)】68.3【寸法F(mm)】322.3【寸法D(mm)】68.3【寸法E(mm)】195.3【表面処理】ニッケルメッキ(クリア塗装)【寸法B(mm)】182.6【寸法C(mm)】296.9【寸法L2(mm)】381【寸法L3(mm)】355【寸法G(mm)】330

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 盤用パーツ > 収納・ラック

22. テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト) 延長用 高千穂交易

販売価格(税別) ¥1,290
4営業日後以内
高千穂交易 テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト) 延長用 1セット

【特長】デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。5パーツ分の延長用ユニットです。OP-500もしくはOP-501と一緒に使用してください。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。【用途】オフィスデスク、上下昇降デスク【全長(mm)】300【外形寸法(幅W×奥行D)(mm)】70×50

オフィス家具/照明/清掃用品 > オフィス家具 > デスク・テーブル > オフィス用デスク > デスクオプション

23. スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥989 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
高千穂交易 スライドレール(軽荷重) 1本

【特長】軽荷重用の3メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。【材質】SPCC【厚さ(mm)】19.1【高さ(mm)】27【表面処理】電気亜鉛メッキ(ユニクロ)【取付穴径(Φmm)】4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)【レールタイプ】左右共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール

24. リニアスライドレール(軽荷重) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥759 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
高千穂交易 リニアスライドレール(軽荷重) 1本

【特長】リニアモーションタイプのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。【材質】SPCC【厚さ(mm)】8【高さ(mm)】20【表面処理】電気亜鉛メッキ(ユニクロ)【取付穴径(Φmm)】3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)【レールタイプ】左右共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール

25. マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥629 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
高千穂交易 マイクロレール(ステンレス) 1本

【特長】超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。【材質】SUS304(ボールSWCH)【寸法F(mm)】14【インナーメンバーレングス(mm)】38

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール

26. TK USB3.0ケーブル 高千穂交易

販売価格(税別) ¥1,090 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
高千穂交易 TK USB3.0ケーブル 1本

【特長】USB3.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。 最大5Gbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。 高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。【色】青【仕様】A-B【形状】高密度ダブルシールド(銅線)【供給電流(mA)】900【転送速度(Gbps)】(最大)5

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

27. スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥889 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
高千穂交易 スライドレール(軽荷重) 1本

【特長】中荷重用の2メンバースライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。【仕様】330FDシリーズはフロントディスコネクト(フリクションストップ)【材質】SPCC【厚さ(mm)】9.5【高さ(mm)】35.3【表面処理】電気亜鉛メッキ(ユニクロ)【取付穴径(Φmm)】4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)【レールタイプ】左右共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール

28. スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥699 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
高千穂交易 スライドレール(軽荷重) 1本

【特長】軽荷重用の2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。【材質】SPCC【厚さ(mm)】9.5【高さ(mm)】27【表面処理】電気亜鉛メッキ(ユニクロ)【レールタイプ】左右対称

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール

29. スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥529 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
高千穂交易 スライドレール(軽荷重) 1本

【特長】両側トラベルの2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。【材質】SPCC【厚さ(mm)】8【高さ(mm)】20【表面処理】電気亜鉛メッキ(ユニクロ)【取付穴径(Φmm)】3.2、4.3 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)【定格荷重(N)】147/組【レールタイプ】左右共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール

30. スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥629 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
高千穂交易 スライドレール(軽荷重) 1本

【特長】軽荷重用スライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。【材質】SPCC【厚さ(mm)】8【高さ(mm)】20【表面処理】電気亜鉛メッキ(ユニクロ)【取付穴径(Φmm)】3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)【定格荷重(N)】147/組【レールタイプ】左右共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール

31. マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥899 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
高千穂交易 マイクロレール(ステンレス) 1本

【特長】超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。【材質】SUS304(ボールSWCH)【厚さ(mm)】10.5【高さ(mm)】20.0【取付穴径(Φmm)】2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6トラスネジ)【定格荷重(N)】98/組【レールタイプ】左右共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール

32. マイクロレール(アルミ) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥949 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
高千穂交易 マイクロレール(アルミ) 1本

【特長】コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。【材質】アルミ合金(ボールSWCH)【厚さ(mm)】11【高さ(mm)】15【取付穴径(Φmm)】2.8、2.8×3.2(使用ねじ:M2.5なべ小ねじ)【レールタイプ】左右共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール

33. マイクロレール(アルミ) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥689 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
高千穂交易 マイクロレール(アルミ) 1本

【特長】コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。【仕様】位置決め穴:Φ2.53、2.53、3.0【材質】アルミ合金【厚さ(mm)】6【高さ(mm)】15【取付穴径(Φmm)】M2.5・p0.45、2.8×3.2、Φ2.8(使用ネジ:M2.5なべ小ネジ)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール

34. マイクロレール(アルミ) 高千穂交易

販売価格(税別) ¥549 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
高千穂交易 マイクロレール(アルミ) 1本

【特長】コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。【材質】アルミ合金(ボールSWCH)【厚さ(mm)】6【高さ(mm)】15【取付穴径(Φmm)】2.8、2.8×3.2(使用ねじ:M2.5なべ小ねじ)【レールタイプ】左右共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スライドパック/ローラーパック/スライドレール > スライドレール

35. 包装用ラップホルダ 高千穂交易

高千穂交易 包装用ラップホルダ

【特長】ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 梱包用品 > ストレッチフィルム > ホルダー/作業スタンド

36. ガススプリングTGYシリーズ 高千穂交易

高千穂交易 ガススプリングTGYシリーズ

【特長】倒立型のガススプリングです。チューブ径はΦ22mm、ロッド径はΦ12.5mmです。【取付】(チューブ側)G31、(ロッド側)G31【塗装色】黒色ツヤ消し【チェックバルブ】無【寸法α(mm)】10【ガス反力(N[kgf])】【20℃時/最大長-10mm時】347(35.4)、【20℃時/最小長+αmm時】558(26.9)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

37. ガススプリングTGYシリーズ 高千穂交易

高千穂交易 ガススプリングTGYシリーズ

【特長】倒立型のガススプリングです。チューブ径はΦ22mm、ロッド径はΦ10mmです。【取付】(チューブ側)G23、(ロッド側)G19【塗装色】黒色ツヤ消し【チェックバルブ】無【寸法α(mm)】29.5【ガス反力(N[kgf])】【20℃時/最大長-10mm時】387(39.5)、【20℃時/最小長+αmm時】490(50)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

38. ガススプリングTGYシリーズ 高千穂交易

高千穂交易 ガススプリングTGYシリーズ

【特長】倒立型のガススプリングです。チューブ径はΦ15mm、ロッド径はΦ6mmです。【取付】(チューブ側)G33、(ロッド側)G33【塗装色】灰【チェックバルブ】有【寸法α(mm)】10【ガス反力(N[kgf])】【20℃時/最大長-10mm時】110(11.2)、【20℃時/最小長+αmm時】147(15)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

39. ガススプリングTG40シリーズ 高千穂交易

高千穂交易 ガススプリングTG40シリーズ

【特長】倒立型のガススプリングです。チューブ径はΦ27.4mm、ロッド径はΦ12.5mmです。【取付】(チューブ側)U03、(ロッド側)U04【塗装色】黒【チェックバルブ】有【寸法α(mm)】5

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

40. ガススプリングTG50シリーズ 高千穂交易

高千穂交易 ガススプリングTG50シリーズ

【特長】倒立型のガススプリングです。チューブ径はΦ22mm、ロッド径はΦ10mmです。【取付】(チューブ側)U01、(ロッド側)U02【塗装色】黒【チェックバルブ】有【寸法α(mm)】5【ガス反力(N[kgf])】【20℃時/最大長-10mm時】490(50)、【20℃時/最小長+αmm時】634(54.6)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > ガススプリング > 本体

戻る ページ: 1 2 次へ

   高千穂交易特集

おすすめ特集